ヤマハ XJR400S [400cc] 1994-94年式 駆動系パーツ X.A.M製

4HM ■4HM2

ヤマハ XJR400S [400cc] 1994-94年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
4HM 原動機型式 4HM 並列4気筒 空冷
フレームNo 4HM - 025101 ~ 050000 排気量 399
タイヤ
110/70 - 17 54H TL 150/70 - 17 69H TL
バッテリー GTX9-BS 全長 2,075
スプロケット
15 45 二次減速比 3.000
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 745
チェーン
サイズ 520 リンク数 110 備考
全高 1,080
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 195
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯90
ケーブル長
クラッチ 1,015 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 450 備考 スロットル:880/920 ブレーキ前:ダイレクト(R)790・(L)830
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
417
レベル
(mm)
173
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.00 L
フィルタ
交換時
2.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1994 ~ 1994 4HM 025101 ~ 050000 1994/6月(4000台限定)
XJR400 94モデルベースとし、専用セッティングオーリンズ製Rサス採用。
専用サイドカバー、タンク同色のホイール装備。
主要諸元はSTDから変更なし。
カラー設定
・ブルーイッシュホワイトカクテル2
・ブラック2

適合車種からパーツを絞込み検索

8件中 1件~8件

並び替え:

1. XAM STEEL REAR リアスプロケット X.A.M

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
6営業日後以内
X.A.M XAM STEEL REAR リアスプロケット 1個
レビュー: 3.44(9)

【特長】スチールリアスプロケット(素材S45C鋼)。歯先高周波焼入処理により表面硬度を飛躍的に向上。スーパーロングライフを実現します。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 サイズ 歯数 主な適合車種
B4225-45 1個 520 45 XJR400/TZR250(-90)/TDR250 スチール

2. XAM CLASSIC  スプロケット(A4120) X.A.M

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
6営業日後以内
X.A.M XAM CLASSIC スプロケット(A4120) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】蘇る記憶、80年代から90年代のカスタムバイクブーム。当時のイメージをそのままに、受け継がれるゴールドスプロケット。A7075-T6超々ジュラルミン材使用。根強い支持から、現代版の製品としてリニューアルしました。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 サイズ 歯数 主な適合車種
A4120-45 1個 520 45 HONDA: NSR250(94-)YAMAHA: XJR400/R/TDR250TZR250(-90)/RZ250R/350R

3. XAM CLASSIC  スプロケット(A4120) X.A.M

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
6営業日後以内
X.A.M XAM CLASSIC スプロケット(A4120) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】蘇る記憶、80年代から90年代のカスタムバイクブーム。当時のイメージをそのままに、受け継がれるゴールドスプロケット。A7075-T6超々ジュラルミン材使用。根強い支持から、現代版の製品としてリニューアルしました。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 サイズ 歯数 主な適合車種
A4120S45 1個 520 45 R1-Z

4. XAM CLASSIC  スプロケット(A4405) X.A.M

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
6営業日後以内
X.A.M XAM CLASSIC スプロケット(A4405) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】蘇る記憶、80年代から90年代のカスタムバイクブーム。当時のイメージをそのままに、受け継がれるゴールドスプロケット。A7075-T6超々ジュラルミン材使用。根強い支持から、現代版の製品としてリニューアルしました。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 サイズ 歯数 主な適合車種
A4405-45 1個 520 45 W800/ZX-4/ZXR400(-89)/XANTHUS520CONVERT:ZX6R(-97)ZRX400/ZR-7/W650

5. XAM PREMIUM スプロケット(A4120) X.A.M

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
6営業日後以内
X.A.M XAM PREMIUM スプロケット(A4120) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】硬質(ハード)アルマイト+二硫化モリブデン(浸透処理)+テフロン(表面)。硬質あるまいとの皮膜だけでは接触面の圧力が高い場合や細かい振動、また摩擦が起きる場所に使用すると焼付きを発生する事があります。この硬質アルマイトに自主潤滑機能を持たせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上する事に成功しました。潤滑性・耐摩摩耗性。電解解出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが、硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。無給油で摺動部に使用する潤滑性があります。耐久性。耐摩耗試験において。標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能を記録。高硬度。標準アルマイトと比較して約130%-150%の向上。「硬質(ハード)アルマイト」+「二硫化モリブデン(浸透処理)」+「テフロン加工」。硬質あるまいとの皮膜だけでは接触面の圧力が高い場合や細かい振動、また摩擦が起きる場所に使用すると焼付きを発生する事があります。この硬質アルマイトに自主潤滑機能を持たせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上する事に成功しました。。潤滑性・耐摩摩耗性。電解解出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが、硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。耐久性。耐摩耗試験において。標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能を記録。高硬度。標準アルマイトと比較して約130%~150%の向上を記録。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 サイズ 主な適合車種
A4120X45 1個 45 520 HONDA: NSR250(94-)YAMAHA: XJR400/R/TDR250TZR250(-90)/RZ250R/350R

6. XAM PREMIUM スプロケット(A4120) X.A.M

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
出荷目安:32日
X.A.M XAM PREMIUM スプロケット(A4120) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】硬質(ハード)アルマイト+二硫化モリブデン(浸透処理)+テフロン(表面)。硬質あるまいとの皮膜だけでは接触面の圧力が高い場合や細かい振動、また摩擦が起きる場所に使用すると焼付きを発生する事があります。この硬質アルマイトに自主潤滑機能を持たせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上する事に成功しました。潤滑性・耐摩摩耗性。電解解出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが、硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。無給油で摺動部に使用する潤滑性があります。耐久性。耐摩耗試験において。標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能を記録。高硬度。標準アルマイトと比較して約130%-150%の向上。「硬質(ハード)アルマイト」+「二硫化モリブデン(浸透処理)」+「テフロン加工」。硬質あるまいとの皮膜だけでは接触面の圧力が高い場合や細かい振動、また摩擦が起きる場所に使用すると焼付きを発生する事があります。この硬質アルマイトに自主潤滑機能を持たせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上する事に成功しました。。潤滑性・耐摩摩耗性。電解解出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが、硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。耐久性。耐摩耗試験において。標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能を記録。高硬度。標準アルマイトと比較して約130%~150%の向上を記録。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 サイズ 主な適合車種
A4120XS45 1個 45 520 R1-Z

7. XAM PREMIUM スプロケット(A4405) X.A.M

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
6営業日後以内
X.A.M XAM PREMIUM スプロケット(A4405) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】硬質(ハード)アルマイト+二硫化モリブデン(浸透処理)+テフロン(表面)。硬質あるまいとの皮膜だけでは接触面の圧力が高い場合や細かい振動、また摩擦が起きる場所に使用すると焼付きを発生する事があります。この硬質アルマイトに自主潤滑機能を持たせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上する事に成功しました。潤滑性・耐摩摩耗性。電解解出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが、硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。無給油で摺動部に使用する潤滑性があります。耐久性。耐摩耗試験において。標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能を記録。高硬度。標準アルマイトと比較して約130%-150%の向上。「硬質(ハード)アルマイト」+「二硫化モリブデン(浸透処理)」+「テフロン加工」。硬質あるまいとの皮膜だけでは接触面の圧力が高い場合や細かい振動、また摩擦が起きる場所に使用すると焼付きを発生する事があります。この硬質アルマイトに自主潤滑機能を持たせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上する事に成功しました。。潤滑性・耐摩摩耗性。電解解出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが、硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。耐久性。耐摩耗試験において。標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能を記録。高硬度。標準アルマイトと比較して約130%~150%の向上を記録。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 サイズ 主な適合車種
A4405X45 1個 45 520 W800/ZX-4/ZXR400(-89)/XANTHUS520CONVERT:ZX6R(-97)ZRX400/ZR-7/W650

8. XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C4213) X.A.M

販売価格(税別) 3,598 税込3,958
6営業日後以内
X.A.M XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C4213) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】浸炭窒化焼入処理で耐摩耗性能を向上。クロムモリブデン鋼。耐摩耗性能、高精度、ローフリクション性能を兼ね備えた逸品です。装着すると外から見えなくなる部分ですが、細部に渡り職人技が伺える製品です。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 サイズ 主な適合車種
C4213-15 1個 15 520 XJR400/R/DIVERSION400/600

戻る ページ 1 次へ