ヤマハ DT50 [50cc] 1988-99年式 駆動系パーツ X.A.M製

17W (DT50LC)■車両型式:3LM1/2/3/4/5

ヤマハ DT50 [50cc] 1988-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-17W 原動機型式 5R2 2st単気筒 水冷
フレームNo 17W - 409101 ~ 排気量 49
タイヤ
2.50 - 19 4PR WT 3.00 - 17 4PR WT
バッテリー 6N4B-2A-3(縦置) 全長 1,905
スプロケット
12 48 二次減速比 4.000
プラグ
B8ES 本数 1
全幅 775
チェーン
サイズ 420 リンク数 108 備考
全高 1,100
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 87
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 6V 25w/25w
タイプ PH7
テイルライト
定格 6v 17w/5.3w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 6v 10w 6v 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1988 ~ 1999 17W 409101 ~ 水冷2st単気筒。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C2403) X.A.M

販売価格(税別) 2,398 税込2,638
6営業日後以内
X.A.M XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C2403) 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】浸炭窒化焼入処理で耐摩耗性能を向上。クロムモリブデン鋼。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 サイズ 歯数 主な適合車種
C2403-12 1個 420 12 TZM50/DT50/YB-1(4CYCLE)TTR90

戻る ページ 1 次へ