ヤマハ YZF750SP [750cc] 1993-94年式 駆動系パーツ

4JD ■車両型式:4JD1

ヤマハ YZF750SP [750cc] 1993-94年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
4JD 原動機型式 4JD 並列4気筒 水冷
フレームNo 4JD - ~ 排気量 749
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー GTX12-BS 全長 2,070
スプロケット
17 39 二次減速比 2.290
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 735
チェーン
サイズ 532 リンク数 104 備考
全高 1,155
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 218
メインジェット
形状 ケイヒン6角大(N) 番数 ♯125
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ PH6E
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 3.4w
ガラス型式 S25 T10
口金形状 BAY15D ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.00 L
フィルタ
交換時
3.20 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1993 ~ 1994 4JD ~ FCRDキャブレターなど競技用部品を標準装備したモデル。
海外向けモデルは2人乗り仕様YZF750R

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. シールチェーン Vシリーズ DID

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
9営業日後以内
DID シールチェーン Vシリーズ 1本
レビュー: 5.00(7)

【特長】優れた性能と抜群のコストパフォーマンス。シールチェーンの定番。高品質をリーズナブルな価格で実現した、コストパフォーマンスの高いベーシックモデルです。オートバイメーカーに純正採用されているO-リングタイプのシールチェーンです。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数
532ZLV-104 1本 532 104

2. シールチェーン Vシリーズ DID

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
9営業日後以内
DID シールチェーン Vシリーズ 1本
レビュー: 5.00(7)

【特長】優れた性能と抜群のコストパフォーマンス。シールチェーンの定番。高品質をリーズナブルな価格で実現した、コストパフォーマンスの高いベーシックモデルです。オートバイメーカーに純正採用されているO-リングタイプのシールチェーンです。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ 種別 適合ジョイント
532ZLV-110FB 1本 532 Xリング スチール FJ(ZJ)

3. シールチェーン 532ZV-X スチール EKチェーン

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
4営業日後以内
EKチェーン シールチェーン 532ZV-X スチール 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】EK532サイズ QXリングシールチェーン EK532ZV-X スチールタイプ 。車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。本製品は、純正で532サイズを使用している車輌に純正以上の性能を提供する高性能「リプレイス用 シールチェーン」です。低フリクションで長寿命の「QXリング」を採用。チェーン外、内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。必要なリンク数で購入でき「~1400ccまで」対応可能。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数 継手 適合排気量(cc)
532ZV-X 104L MLJ 1本 スチール 104L MLJ(カシメジョイント) ~1400cc

4. シールチェーン 532ZV-X スチール EKチェーン

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
4営業日後以内
EKチェーン シールチェーン 532ZV-X スチール 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】EK532サイズ QXリングシールチェーン EK532ZV-X スチールタイプ 。車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。本製品は、純正で532サイズを使用している車輌に純正以上の性能を提供する高性能「リプレイス用 シールチェーン」です。低フリクションで長寿命の「QXリング」を採用。チェーン外、内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。必要なリンク数で購入でき「~1400ccまで」対応可能。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数 継手 適合排気量(cc)
532ZV-X 110L MLJ 1本 スチール 110L MLJ(カシメジョイント) ~1400cc

5. シールチェーン Vシリーズ DID

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
9営業日後以内
DID シールチェーン Vシリーズ 1本
レビュー: 5.00(7)

【特長】優れた性能と抜群のコストパフォーマンス。シールチェーンの定番。高品質をリーズナブルな価格で実現した、コストパフォーマンスの高いベーシックモデルです。オートバイメーカーに純正採用されているO-リングタイプのシールチェーンです。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ 種別 ピッチ(mm)
532ZLV-110ZB 1本 532 Xリング スチール 15.875

戻る ページ 1 次へ