ヤマハ TDM900A [900cc] 2008-10年式 キャリア・ケース・バッグサポート DAYTONA(デイトナ)製

RN081 欧州 FI ABS ■車両型式:2B0

ヤマハ TDM900A [900cc] 2008-10年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
RN081 原動機型式 N402E 4st2気筒 水冷
フレームNo RN081 - ~ 排気量 897
タイヤ
120/70 ZR 18 59W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー GT12B-4 全長 2,180
スプロケット
16 42 二次減速比 2.625
プラグ
DPR8EA-9 本数 2
全幅 800
チェーン
サイズ 525 リンク数 118 備考
全高 1,290
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 195
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
545
レベル
(mm)
127
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.800 L
フィルタ
交換時
3.900 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 ~ 2010 RN081 ~ ABS搭載。
水冷4stDOHC5バルブ並列2気筒。
2009 ~ 2009 RN081 ~
2010 ~ 2010 RN081 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. GIVI PL347パニアH TDM900 02 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) GIVI PL347パニアH TDM900 02 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】GIVIツーリングバッグ&BOXを装着するために必要な車種別フィッティング。必要なフィッティング全てとケースを組み合わせて好みのスタイルに仕上げて下さい。必要な部品は、基本的に、ケース、ベース、フィッティングとなります。車種専用に設計されているフィッティングを車体に取り付け、その部品にベースを取り付け、最後にケースを取り付けます。装着方法。シングル:TOPケース1個。ダブル:サイドケース2個。トリプル:TOPケース1個&サイドケース2個。GIVIツーリングバッグ&BOXを装着するために必要な車種別フィッティング。必要なフィッティング全てとケースを組み合わせて好みのスタイルに仕上げて下さい。必要な部品は、基本的に、ケース、ベース、フィッティングとなります。車種専用に設計されているフィッティングを車体に取り付け、その部品にベースを取り付け、最後にケースを取り付けます。装着方法。シングル:TOPケース1個。ダブル:サイドケース2個。トリプル:TOPケース1個&サイドケース2個

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
42583 1個 TDM900(02-08)

2. GIVI PLX347 TDM900 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) GIVI PLX347 TDM900 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】GIVIツーリングバッグ&BOXを装着するために必要な車種別フィッティング。必要なフィッティング全てとケースを組み合わせて好みのスタイルに仕上げて下さい。必要な部品は、基本的に、ケース、ベース、フィッティングとなります。車種専用に設計されているフィッティングを車体に取り付け、その部品にベースを取り付け、最後にケースを取り付けます。装着方法。シングル:TOPケース1個。ダブル:サイドケース2個。トリプル:TOPケース1個&サイドケース2個

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
64107 1個 TDM900(02-08)

3. GIVI 347Fモノラックステー TDM900 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) GIVI 347Fモノラックステー TDM900 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】適応車種にGIVIトップケースを装着するために必要な車種別フィッティング。必要なフィッティング全てとケースを組み合わせて好みのスタイルに仕上げて下さい。車種専用設計の為、スッキリしたデザインと十分な強度を確保しています。※ベース別売りです。GIVIツーリングバッグ&BOXを装着するために必要な車種別フィッティング。必要なフィッティング全てとケースを組み合わせて好みのスタイルに仕上げて下さい。車種専用設計の為、スッキリしたデザインと十分な強度を確保しています。※車種により別途、ケース/ベース/フィッティングが必要です。装着方法。シングル:TOPケース1個。ダブル:サイドケース2個。トリプル:TOPケース1個&サイドケース2個

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
90136 1個 TDM900(02-08)

戻る ページ 1 次へ