ヤマハ MT-25 [250cc] 2020-21年式 キャリア・ケース・バッグサポート KIJIMA(キジマ)製

RG43J (MTN250-A)国内モデル FI ABS ■STD

ヤマハ MT-25 [250cc] 2020-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BK-RG43J 原動機型式 G402E 4st直列2気筒 水冷
フレームNo RG43J - ~ 排気量 249
タイヤ
110/70 - 17 54S TL 140/70 - 17 66S TL
バッテリー GTZ8V(傾斜置) 全長 2,090
スプロケット
14 43 二次減速比 3.071
プラグ
LMAR8A-9 本数 2
全幅 755
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,070
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 169
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.800 L
フィルタ
交換時
2.100 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2020 ~ 2020 RG43J ~ 2020/3月 マイナーチェンジ
水冷4stDOHC4バルブ直列2気筒。
ABS標準装備。
超小型LEDヘッドランプ、2眼LEDポジションランプ新採用。
LED前後フラッシャーランプとテールランプ。
倒立式Fサス、フル液晶マルチファンクションメーター新採用。
バーグラフタイプタコメーター、六角形タイプ小型ミラー採用。
ハンドル44mmアップ(19年モデル比)。
カラー変更
・ブラックメタリック12
・マットライトグレーメタリック 4
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
2021 ~ 2021 RG43J ~ 2021/4月
カラー変更
・パステルダークグレー
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・マットダークグレーメタリック8

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. バッグサポート KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) バッグサポート 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】バッグの固定位置を考え、綺麗にそして確かな固定が出来る形状に辿りつきました。スチール製ブラック仕上げ。純正リアフェンダー用/メーカーリアキャリア併用可

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 仕上 タイプ 適合
210-4812 1セット ブラック スチール製ブラック仕上げ 純正リアフェンダー用/メーカーリアキャリア併用可 YZF-R25/R3

戻る ページ 1 次へ