ヤマハ N-MAX 155 [155cc] 2017-21年式 キャリア・ケース・バッグサポート GIVI(ジビ)製

SG50J (GPD150-A)FI ABS

ヤマハ N-MAX 155 [155cc] 2017-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BK-SG50J 原動機型式 G3J4E 4st単気筒 水冷
フレームNo SG50J - ~ 排気量 155
タイヤ
110/70 - 13 48P TL 130/70 - 13 57P TL
バッテリー YTZ7V 全長 1,955
スプロケット
二次減速比
プラグ
CPR8EA-9 本数 1
全幅 740
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,115
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 128
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 10w
ガラス型式 T13
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2017 SG50J ~ 2017/4月
可変バルブシステム(VVA)搭載BLUE COREエンジン搭載。水冷4stSOHC4バルブ単気筒。
Hi時中央ビーム追加で3灯、LEDコンビネーションテールランプ。
カラー設定
・マットディープレッドメタリック3
・マットグレーメタリック3
・ホワイトメタリック6
2018 ~ 2018 SG50J ~ 2018/3月
カラー変更
・マットブラック2(新色)
・ビビッドパープリッシュブルーカクテル5(新色)
・ホワイトメタリック6
2019 ~ 2019 SG50J ~ 2019/4月
カラー変更
・マットグレーメタリック3
・ホワイトメタリック6
・ビビッドパープリッシュブルーカクテル5(継続)
2020 ~ 2021 SG50J ~ 2020/9月
カラー変更
・マットブルー
・マットグレーメタリック3(継続)
・ホワイトメタリック6(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. GIVI (ジビ) バイク用 フィッティング モノロック用 SRV-NMAX155フィッティング GIVI(ジビ)

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
2営業日後以内
GIVI(ジビ) GIVI (ジビ) バイク用 フィッティング モノロック用 SRV-NMAX155フィッティング 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】2020年モデルのNMAXに30L以上のモノロックケースを取り付ける際に必要となるフィッティング。取り付けに必要なM5Mベースも付属しており、NMAXを便利に乗るのに必要なステーキット。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 適合 容量(L) 最大積載量(kg)
16988 1セット NMAX(20) ブラック 30以上 3

戻る ページ 1 次へ