ヤマハ XSR900 [900cc] 2022-24年式 キャリア・ケース・バッグサポート GIVI(ジビ)製

RN80J (MTM890)888cc ABS ■(STD)BEA6/BEAR

ヤマハ XSR900 [900cc] 2022-24年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-RN80J 原動機型式 N718E 直列3気筒 水冷
フレームNo RN80J - ~ 排気量 888
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ10S(横置) 全長 2,155
スプロケット
前 16 後 45 二次減速比 2.812
プラグ
LMAR9A-9 本数 3
全幅 790
チェーン
サイズ 525 リンク数 118 備考
全高 1,155
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 193
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.800 L
フィルタ
交換時
3.200 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2022 ~ 2023 RN80J ~ 2022/6月 フルモデルチェンジ
水冷4stDOHC4バルブ直列3気筒、排気量アップ(845cm3→888cm3)。
スタイル一新(ヤマハレーシングヘリテージ)。
IMU搭載。
新丸型LEDヘッドランプ、フルカラーTFTメーター採用。
新作LEDテール、フラッシャーランプ。
新作フューエルタンク、バーエンドミラー。
DID525VZ2 118L。
カラー設定
・ブルーメタリックC(新色)
・ブラックメタリックX(新色)
2024 ~ 2024 RN80J ~ 2023/10月
タンクYAMAHAエンブレムカラー→ フェアリーシルバーへ変更変更、価格変更。
カラー設定
・ブラックメタリックX
・ブルーメタリックC
2024 ~ 2024 RN80J ~ 2024/5月
カラー変更
・シルキーホワイト
・ブラックメタリックX

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. GIVI BF05 イージーロック YAMAHA GIVI(ジビ)

販売価格(税別) ¥2,798 税込¥3,078
2営業日後以内
GIVI(ジビ) GIVI BF05 イージーロック YAMAHA 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。タンクバッグを取り付けていない時でも、スタイリッシュで目立たない。タンクバッグと車種別のイージーロックを組み合わせることで装着可能。。※車種によっては、タンクキャップが全開しない場合がありますが、使用上問題なく給油することができます。※車種によっては、ハンドル操作した際に、タンクバッグとハンドルが接触する場合があります。※構造上、タンクバッグの高さが磁石式の物等に比べ高くなります。体格によっては、タンクバッグと体が当たり、ハンドルまでの距離が遠く感じる場合があります。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
95276 1個 FZ6 S2/600Fazer S2(07-11) XJ6/Diversion 600(09-12) FZ8/Fazer8(08-12) TDM900(02-12) FZ1 Fazer(06-12) YZF-R1 1000(09-12) XJR1300(99-12) MT-09(14-)

戻る ページ 1 次へ