ヤマハ SR500SP [500cc] 1979-84年式 キャリア・ケース・バッグサポート

2J2 ディスク キャストホイール ■3X4/33Y

ヤマハ SR500SP [500cc] 1979-84年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2J2 原動機型式 2J2 4st単気筒 空冷
フレームNo 2J2 - 183101 ~ 排気量 499
タイヤ
3.25 S 19 4PR TL 4.00 S 18 4PR TL
バッテリー FB7L-B 全長 2,100
スプロケット
16 42 二次減速比
プラグ
BPR6ES 本数 1
全幅 750
チェーン
サイズ 530 リンク数 104 備考
全高 1,095
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 172
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 970 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:930/930
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.00 L
フィルタ
交換時
2.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1979 ~ 1982 2J2 183101 ~ STD
1979/10月
初代SR500(78/アップハン、シートカウルなし)をモデルチェンジ
シート、ハンドル、グラフィックも400と共通に。
7本キャストホイール(スポークタイプデザイン)、チューブレスタイヤ、グラブバー、パワーレバー新採用。
カラー設定
・ブラックゴールド
1983 ~ 1984 2J2 190101 ~ STD
1983/7月
アルミリム付スポークホイール。
オイルラインの変更、ロッカーアーム材質変更、シリンダーヘッド形状変更、ニューピストンリング、XV1000用バルブが新新採用。
Fフォークセミエア化、シールチェーン、ウーリーナイロン製シート表皮、コンチハン、H4ハロゲンヘッドライト、ラバーマウントフレキシブルウィンカー、ツートンカラータンク新採用、など。
カラー設定
・インディゴブルー
・スーパーレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

7件中 1件~7件

並び替え:

1. バッグサポート(YAMAHA) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 3,500 税込3,850
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) バッグサポート(YAMAHA) 1個
レビュー: 4.60(5)

【特長】サイドバックの巻き込み防止に最適です。※バッグサポートとシーシーバーの併用は基本的にできません。※左右の設定は乗車状態での表記です。サイドバックの巻き込み防止に最適です。※バッグサポートとシーシーバーの併用は基本的にできません。※左右の設定は乗車状態での表記です。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 色(本体) 種別 ねじピッチ(mm) 適合車種
210-4611 1個 メッキ 260 YAMAHA・SR400/500

2. バッグサポート(YAMAHA) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 3,500 税込3,850
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) バッグサポート(YAMAHA) 1個
レビュー: 4.60(5)

【特長】サイドバックの巻き込み防止に最適です。※バッグサポートとシーシーバーの併用は基本的にできません。※左右の設定は乗車状態での表記です。サイドバックの巻き込み防止に最適です。※バッグサポートとシーシーバーの併用は基本的にできません。※左右の設定は乗車状態での表記です。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 色(本体) 種別 ねじピッチ(mm) 適合車種
210-461 1個 メッキ 260 YAMAHA・SR400/500

3. サドルバックサポート クローム SRミギ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,398 税込4,838
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) サドルバックサポート クローム SRミギ 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】重大な事故を引き起こす恐れのあるサドルバッグの巻き込み。その巻き込みを抑止するために必要なのがサドルバッグサポートです。外側への適切な張り出し、縦方向の十分な長さでリアサス、リアアクスルシャフトに接触しにくい形状を実現。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
78735 1個 SR400/500

4. クラシックキャリア DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) クラシックキャリア 1個
レビュー: 2.00(1)

【特長】シンプルなデザインが根強い人気のメーカーグラブバー(品番:33275)をベースにキャリアへアレンジ。シートと荷台の上面をフラットにすることで、安定して大きな荷物も積載可能。デザイン性と使い勝手を両立しました。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 適合車種
93379 1個 SR400/500(’78~’08)、SR400(’10~’16)FI

5. サドルバックサポート クローム SRヒダリ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,298 税込4,728
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) サドルバックサポート クローム SRヒダリ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
78734 1個

6. リアキャリア ハリケーン

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
9営業日後以内
ハリケーン リアキャリア 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】待望のNEWモデル用。車体に合わせたコンパクト設計。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 長さ(mm) 荷台寸法(幅)(mm) 許容積載荷重(kg)
HA6307C 1個 クロームメッキ 200 前/260、後/220 3.5

7. サドルバックサポート クローム SRヒダリ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) サドルバックサポート クローム SRヒダリ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
78734 1個 SR400/500

戻る ページ 1 次へ