ヤマハ XSR125 [125cc] 2024-25年式 キャリア・ケース・バッグサポート

RE46J 国内モデル(インドネシア生産)FI ABS ■STD・Lowパッケージ

ヤマハ XSR125 [125cc] 2024-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BJ-RE46J 原動機型式 E34LE 4st単気筒 水冷
フレームNo RE46J - ~ 排気量 124
タイヤ
110/70 - 17 54S TL 140/70 - 17 66S TL
バッテリー YTZ4V 全長 2,030
スプロケット
14 52 二次減速比 3.714
プラグ
MR8E-9 本数 1
全幅 805
チェーン
サイズ 428 リンク数 130 備考
全高 1,075
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 137
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 835 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 チョーク:- スロットル:930/930
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.85 L
フィルタ
交換時
0.95 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2024 ~ 2024 RE46J ~ STD
2023/12月
水冷4stSOHC4バルブ単気筒。VVA(可変バルブ)搭載。
アシスト&スリッパー(R)クラッチ採用。
LEDヘッド、テールランプ。
カラー設定
・ダルブルーソリッドB
・ビビッドイエローイッシュレッドメタリック3
・ブラックメタリック12
・ホワイトメタリックB
2025 ~ 2025 RE46J ~ Lowパッケージ
2025/4月
純正アクセサリーを装着したパッケージ仕様
・ロータイプシート、ローダウンリンク
標準仕様シート高810mmを最大30mm低くするロータイプシートとリアサスのローダウンリンクを装着。
カラー設定
・ブラックメタリック12
2025 ~ 2025 RE46J ~ STD
2025/4月
カラー変更
・ベリーダークオレンジメタリック1(新色)
・ライトブルーイッシュグレーメタリック9(新色)
・ブラックメタリック12

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. バッグサポート L/Rセット XSR125 2024y- KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) バッグサポート L/Rセット XSR125 2024y- 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】サイドバッグを取り付けた際の巻き込み防止としての機能はもちろん、バッグがない時にも車体にマッチングするデザインで設計。左右セット。シングルサイドバッグ装着の際はタンデムグリップでバッグを固定するか、シートに巻き付けて固定する必要がございます。バタつき防止用の固定ループもついています。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 材質 内容 適合車種
210-4813 1セット スチール製ブラック仕上げ ブラック 左右セット XSR125

2. グラブバーキャリア(ヘルメットホルダー付き) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 22,980 税込25,278
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) グラブバーキャリア(ヘルメットホルダー付き) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】タンデムシートとキャリアの上面を揃えることで大きな荷物も積載できるキャリア。GIVIリアボックスの装着に対応し、モノロックの汎用ベースが取付可能。(ベース込みのBOX重量が5kgまで)。スマートに取付が可能な車種専用のヘルメットホルダー付き。スペアキー含めカギ2本付属。LEDフェンダーレスキット(品番:35225)との同時装着可能。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 付属品 最大積載量(kg) パイプ径(Φmm) 適合車種
32528 1セット カギ2本(スペアキー含む) 6 22.2 XSR125(24) [8BJ-RE46J]、XSR155(20ー23)インドネシアモデル [BBS1/BBS5/BBS8/BBSA]

戻る ページ 1 次へ