ヤマハ XSR900 GP [900cc] 2024-26年式 キャリア・ケース・バッグサポート

RN96J (MTM890D)888cc ABS ■(STD)BMG3

ヤマハ XSR900 GP [900cc] 2024-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-RN96J 原動機型式 N722E 直列3気筒 水冷
フレームNo RN96J - ~ 排気量 888
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,160
スプロケット
16 45 二次減速比 2.812
プラグ
LMAR9A-9 本数 3
全幅 690
チェーン
サイズ 525 リンク数 118 備考
全高 1,180
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 200
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
/ /
レベル
(mm)
/ /
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.80 L
フィルタ
交換時
3.20 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2024 ~ 2025 RN96J ~ 2024/5月
水冷4stDOHC4バルブ直列3気筒。
XSR900ベース。
80年代のGPファクトリーマシン「YZR500」をオマージュした新外装。
ラウンドタイプ大型クリアスクリーン、別体式ナックルバイザーを装備。
フロントマスクは、GP500ccクラスを示す「イエロー」ゼッケンプレートがモチーフ。
セパレートハンドル採用。
F/Rブリヂストン製新タイヤ。
新型小径LEDヘッドランプ。
国内モデルはシートカウルが別売りアクセサリー。
ライディングポジションの見直し。専用開発KYB製前後サスペンション、コントロール性を高めたブレーキホース。
YRC(ヤマハライドコントロール)、第3世代クイックシフター、ナビ画面対応5インチフルカラーTFTメーター、Type-CUSBソケット、新設計ハンドルスイッチ、新機能搭載フラッシャーなど装備。
カラー設定
・シルキーホワイト
・パステルダークグレー
2026 ~ 2026 RN96J ~ 2026/2月
専用ブラック塗装パーツ、ールドホイール、イエローRサススプリング採用。
カラー追加
・USインターカラー(イエロー)
・シルキーホワイト(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. マルチウイングキャリア DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) マルチウイングキャリア 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ドレスアップにもなるデザインキャリア。シートとキャリアのラインをできるだけ揃えることで、長い荷物や大きなバッグを安定して積載できます。32L以下のGIVIモノロックケースに対応。ツーリングネットを固定しやすくするために、4カ所に荷掛け穴を用意。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 適合 タイプ 最大積載量(kg) パイプ径(Φmm)
29546 1セット XSR900(22) [8BL- RN80J] XSR900(22)専用 5 メイン:22.2

2. GIVI BF05 イージーロック YAMAHA GIVI(ジビ)

販売価格(税別) 2,098 税込2,308
2営業日後以内
GIVI(ジビ) GIVI BF05 イージーロック YAMAHA 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】タンクバッグを取り付けていない時でも、スタイリッシュで目立たない。タンクバッグと車種別のイージーロックを組み合わせることで装着可能。。※車種によっては、タンクキャップが全開しない場合がありますが、使用上問題なく給油することができます。※車種によっては、ハンドル操作した際に、タンクバッグとハンドルが接触する場合があります。※構造上、タンクバッグの高さが磁石式の物等に比べ高くなります。体格によっては、タンクバッグと体が当たり、ハンドルまでの距離が遠く感じる場合があります。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
95276 1個 FZ6 S2/600Fazer S2(07-11) XJ6/Diversion 600(09-12) FZ8/Fazer8(08-12) TDM900(02-12) FZ1 Fazer(06-12) YZF-R1 1000(09-12) XJR1300(99-12) MT-09(14-)

戻る ページ 1 次へ