ヤマハ マジェスティS [150cc] キャリア・ケース・バッグサポート
ヤマハ マジェスティS [150cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】Φ25.4mmスチールパイプ使用_荷台サイズ 前幅280 後幅210 長さ280mm_許容積載量5kg
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| HA6312B | 1個 | ブラック | マジェスティS |
【特長】デザインされたアルミトッププレートと車種専用取付フィッティングで荷物を積載していない状態でも違和感のない車体フォルムを実現!。アルミトッププレートは、さまざまな荷物に対応するためにコの字形状に!フック穴も多数配置。共通トッププレートはアルミA5052材、板厚5mm、黒塗装仕上げ。フィッティングはスチール製、電着黒塗装仕上げ。車種によってはグラブバー機能を兼ねる商品があります。※車種により積載重量が異なります。
| 品番 | 内容量 | 積載荷重(kg) | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| 79893 | 1個 | 5 | MAJESTY-S('14~'16) |
【特長】インチサイズのバーで車体にマッチするデザインを作り上げました。小型BOX対応
| 品番 | 内容量 | 材質/仕上 | 最大積載量(kg) | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 210-212 | 1個 | スチール/メッキ | 3 | マジェスティS |
【特長】雨具や防寒着等、ツーリングギアの積載に大変便利です。荷台部分がフラットな荷物を積みやすいデザインとなっております。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 210-225 | 1個 |
【特長】グラブバータイプのすっきりしたデザインで使いやすいリアキャリア。 GIVIの汎用ベースが取り付けできます。 。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 積載面寸法(mm) | 最大積載量(kg) | 仕上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 94810 | 1個 | マジェスティS(2LD1/2/3) | 長さ200×幅(前側)270×幅(後ろ側)190 | 5 | 黒色電着塗装 |
【特長】適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 94660 | 1個 |
戻る ページ 1 次へ