ヤマハ JOG [50cc] 1991-93年式 ハンドル・ハンドルキット ハリケーン製

3YJ (YG50)・(YG50D)

ヤマハ JOG [50cc] 1991-93年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
3YJ 原動機型式 3YJ 2st単気筒 空冷
フレームNo 3YJ - 2555101 ~ 排気量 49
タイヤ
80/90 - 10 34J TL 80/90 - 10 34J TL
バッテリー GT4B-5 全長 1,615
スプロケット
二次減速比
プラグ
BPR7HS 本数 1
全幅 610
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 990
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 66
メインジェット
形状 TK丸型特大(H) 番数 ♯70
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 1670 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 25w/25w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 8w 12V 8w
ガラス型式 T10 T10
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1991 ~ 1991 3YJ 2555101 ~ 1991/1月
(YG50)
フルモデルチェンジ
CY50ベースのモデルチェンジ版。7PS、Fドラムブレーキ、Fラック、Rキャリア、MFバッテリー、偏平チューブレスタイヤ装備。
1991 ~ 1991 3YJ 2780101 ~ 1991/3月
(YG50D)
YG50のキー付きFトランク仕様。
1992 ~ 1992 3YJ 2936101 ~ 1991/12月
(YG50)
1993 ~ 1993 3YJ 4676101 ~ 199212月
(YG50D)
1993 ~ 1993 3YJ 5428101 ~ 1993/2月
(YG50)

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ミニセミアップ kit専用ハンドル ハリケーン

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
4営業日後以内
ハリケーン ミニセミアップ kit専用ハンドル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 仕様 内径(Φmm) 全幅(mm)
HB0026C-11 1個 スイッチ穴加工済み クロームメッキ 18 650

2. ミニセミアップ ハンドルkit ハリケーン

販売価格(税別) 39,980 税込43,978
4営業日後以内
ハリケーン ミニセミアップ ハンドルkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】COOLに決める。これからのスクータースタイル。バーハンドル仕様に変更する為に必要最小限のパーツをキットにしました。交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HBK524-01 1セット スイッチ穴付ハンドル ハンドルセッター・ホルダー 4.5ベーツライト、トリップ付ミニメーター ミニウインカー オイルインジケーター他 JOG/リモコン/C/ZR/ZⅡ(CV50系).スーパーJOG-Z/ZR_7psJOG(3YK/J).アプリオ/EX/TYPEⅡ.アクシス50/90_メットインJOG/スポーツ/90('89~'99 ※ポシェ不可) リモコンJOG ZR/Z2(01-07・CV50ZR/Z2・5PT1/2,5SW1-8)・
リモコンJOG,JOG/C(01-07・CV50/R/A・5KN1-6,5SU1-8/B/C)・
スーパーJOG ZR(00・YG50ZR・3YKB)・
スーパーJOG ZR(95-99・YG50ZR・3YK7-9/A)・
スーパーJOG Z/EX(93,94・YG50Z/EX・3YK4-6)・
7PS JOG Zネクストゾーン/ZS(91,92・YG50Z/ZS・3YK1-3)・
JOG/JOG トランク(91-94・YG50・3YJ1-5)・
アプリオ(ナチュラル/99-01・YJ50・4JP9/A)・
アプリオ(ナチュラル/94-98・YJ50/S/SP・4JP1-8)・
アプリオ TYPE2(95-97・YJ50S・4LV2/3/4)・
アプリオ EX(94・YJ50EX・4LV1)・
アクシス50/プロフット/トランク(90-99・YA50/H/HS/D・3VP1-9/A/C)・
アクシス90/プロフット(90-97・YA90/H/HS・3VR1-9)・
JOG スポーツ90(90-99・CY90Z・3WF1-5)・
メットインJOG(ベーシック/96-99・CY50・3KJB/E/H)・
メットインJOG(89-95・CY50・3KJ1-4/6/8)・
6.8PS JOG Z(90・CY50Z・3RY3/4)・
メットインJOG スポーツ(89・CY50Z・3RY1/2)

戻る ページ 1 次へ