ヤマハ JOG [50cc] 1991-93年式 カスタムパーツ(ボディ) ハリケーン製
3YJ (YG50)3YJ1/3/5 ・(YG50D)トランク:3YJ2/4
ヤマハ JOG [50cc] 1991-93年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1991 ~ 1991 | 3YJ 2555101 ~ | 1991/1月 (YG50) フルモデルチェンジ CY50ベースのモデルチェンジ版。7PS、Fドラムブレーキ、Fラック、Rキャリア、MFバッテリー、偏平チューブレスタイヤ装備。 |
| 1991 ~ 1991 | 3YJ 2780101 ~ | 1991/3月 (YG50D) YG50のキー付きFトランク仕様。 |
| 1992 ~ 1992 | 3YJ 2936101 ~ | 1991/12月 (YG50) |
| 1993 ~ 1993 | 3YJ 4676101 ~ | 199212月 (YG50D) |
| 1993 ~ 1993 | 3YJ 5428101 ~ | 1993/2月 (YG50) |
適合車種からパーツを絞込み検索
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 内径(Φmm) | 全幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| HB0026C-11 | 1個 | スイッチ穴加工済み | クロームメッキ | 18 | 650 |
【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 適合車種 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HB6399 | 1個 | スーパーJOG-ZR比:165mmロング アプリオ比:105mmロング、スーパーJOG-Z.7psJOG比:125mmロング アウター長さ1580mm | ブラック | スーパーJOG-Z/ZR ('93~'99 ~3YKA)_7psJOG-Z/ZS/EX ('91~'93 3YK)_アプリオEX/TYPEⅡ ('94~'96 4LV1/2/4) | スーパーJOG ZR 95-99 3YK7-9/A/スーパーJOG Z/EX・7ps JOG Z/ZS 93,94 3YK4-6/91,92 3YK1-3/アプリオEX/TYPE2 94-96 4LV1/2/4 4LV3は不可 |
【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 適合車種 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HB6401 | 1個 | スーパーJOG-ZR比:265mmロング アプリオ比:205mmロング、スーパーJOG-Z.7psJOG比:225mmロング アウター長さ1680mm | ブラック | スーパーJOG-Z/ZR ('93~'99 ~3YKA)_7psJOG-Z/ZS/EX ('91~'93 3YK)_アプリオEX/TYPEⅡ ('94~'96 4LV1/2/4) | スーパーJOG ZR 95-99 3YK7-9/A/スーパーJOG Z/EX・7ps JOG Z/ZS 93,94 3YK4-6/91,92 3YK1-3/アプリオEX/TYPE2 94-96 4LV1/2/4 4LV3は不可 |
【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 適合車種 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HB6403 | 1個 | スーパーJOG-ZR比:365mmロング アプリオ比:305mmロング、スーパーJOG-Z.7psJOG比:325mmロング アウター長さ1780mm | ブラック | スーパーJOG-Z/ZR ('93~'99 ~3YKA)_7psJOG-Z/ZS/EX ('91~'93 3YK)_アプリオEX/TYPEⅡ ('94~'96 4LV1/2/4) | スーパーJOG ZR 95-99 3YK7-9/A/スーパーJOG Z/EX・7ps JOG Z/ZS 93,94 3YK4-6/91,92 3YK1-3/アプリオEX/TYPE2 94-96 4LV1/2/4 4LV3は不可 |
【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 適合車種 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HB6409 | 1個 | スーパーJOG-ZR比:410mmロング アプリオ比:350mmロング、スーパーJOG-Z.7psJOG比:370mmロング アウター長さ1825mm | ブラック | スーパーJOG-Z/ZR ('93~'99 ~3YKA)_7psJOG-Z/ZS/EX ('91~'93 3YK)_アプリオEX/TYPEⅡ ('94~'96 4LV1/2/4) | スーパーJOG ZR 95-99 3YK7-9/A/スーパーJOG Z/EX・7ps JOG Z/ZS 93,94 3YK4-6/91,92 3YK1-3/アプリオEX/TYPE2 94-96 4LV1/2/4 4LV3は不可 |
【特長】COOLに決める。これからのスクータースタイル。バーハンドル仕様に変更する為に必要最小限のパーツをキットにしました。交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 適合車種 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| HBK524-01 | 1セット | スイッチ穴付ハンドル ハンドルセッター・ホルダー 4.5ベーツライト、トリップ付ミニメーター ミニウインカー オイルインジケーター他 | JOG/リモコン/C/ZR/ZⅡ(CV50系).スーパーJOG-Z/ZR_7psJOG(3YK/J).アプリオ/EX/TYPEⅡ.アクシス50/90_メットインJOG/スポーツ/90('89~'99 ※ポシェ不可) | リモコンJOG ZR/Z2(01-07・CV50ZR/Z2・5PT1/2,5SW1-8)・ リモコンJOG,JOG/C(01-07・CV50/R/A・5KN1-6,5SU1-8/B/C)・ スーパーJOG ZR(00・YG50ZR・3YKB)・ スーパーJOG ZR(95-99・YG50ZR・3YK7-9/A)・ スーパーJOG Z/EX(93,94・YG50Z/EX・3YK4-6)・ 7PS JOG Zネクストゾーン/ZS(91,92・YG50Z/ZS・3YK1-3)・ JOG/JOG トランク(91-94・YG50・3YJ1-5)・ アプリオ(ナチュラル/99-01・YJ50・4JP9/A)・ アプリオ(ナチュラル/94-98・YJ50/S/SP・4JP1-8)・ アプリオ TYPE2(95-97・YJ50S・4LV2/3/4)・ アプリオ EX(94・YJ50EX・4LV1)・ アクシス50/プロフット/トランク(90-99・YA50/H/HS/D・3VP1-9/A/C)・ アクシス90/プロフット(90-97・YA90/H/HS・3VR1-9)・ JOG スポーツ90(90-99・CY90Z・3WF1-5)・ メットインJOG(ベーシック/96-99・CY50・3KJB/E/H)・ メットインJOG(89-95・CY50・3KJ1-4/6/8)・ 6.8PS JOG Z(90・CY50Z・3RY3/4)・ メットインJOG スポーツ(89・CY50Z・3RY1/2) |
【特長】ロングエンジンハンガーでホイールベースを延長し、迫力あるリアビューに。取付けに必要なパーツをハリケーン社取り扱い範囲で、すべて組込みました。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 色 | 仕様 | キット内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| HF1037 | 1セット | スーパーJOG-ZR/Z/EX(93-99・3YK4-9/A)3YKBは取付不可・7psJOG-Z/ZS(91,92・3YK1-3)・JOG/トランク(91-94・3YJ1-5) | ブラック | 150mmロング リアサスアダプター 延長プラグコード、ロングスロットル/ブレーキケーブル付 | エンジンハンガー、リアサスアダプター、ナイロンキャップ×2、延長ハーネスチョーク用300mmロング、オイルホース、スロットルケーブルJOGZR165mmロング、ビアブレーキケーブルJOG系150mmロング、延長プラグコード200mmロング |
戻る ページ 1 次へ