ヤマハ T-MAX530 [530cc] 2013-14年式 ハンドル・ハンドルキット ハリケーン製

SJ12J (XP500)国内モデル ■(STD)59CG/CV ・(STD ABS)59CH/CW ・(BLACK MAX ABS)59CL/B232 ・(BRONZE MAX ABS)59CX

ヤマハ T-MAX530 [530cc] 2013-14年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-SJ12J 原動機型式 J413E 直列2気筒 水冷
フレームNo SJ12J - ~ 排気量 530
タイヤ
120/70 R 15 56H TL 160/60 R 15 67H TL
バッテリー YTZ12S(縦置) 全長 2,200
スプロケット
二次減速比 6.034
プラグ
CR7E 本数 2
全幅 775
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,475
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 217
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H11
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.700 L
フィルタ
交換時
2.900 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2013 ~ 2013 SJ12J ~ BLACK MAX ABS
2013/7月
ABS標準装備、専用メーター、ゴールド塗装グリップエンド&ホイール、TMAXロゴ入シート、バックレストエンブレム、サテンゴールドエンブレム採用、など。
カラー設定
・マットブラック2
2013 ~ 2013 SJ12J ~ STD ABS
2013/6月
カラー設定
・マットダークグレーメタリック1(ABSのみ)
・ブラックメタリックM(ブラック)
・ブルーイッシュホワイトカクテル1(ホワイト)
2013 ~ 2013 SJ12J ~ STD ABS無し
2013/6月
新530ccエンジン。新設計CVT、アルミ製リアアーム、ベルトドライブ。
新設計Fカウル&スクリーン、上下サブリフレクター付プロジェクターヘッドライト&LEDテールライト、など。
カラー設定
・ブラックメタリックM(ブラック)
・ブルーイッシュホワイトカクテル1(ホワイト)
2014 ~ 2014 SJ12J ~ BLACK MAX ABS
2014/3月
カラー継続
・マットブラック2
2014 ~ 2014 SJ12J ~ BRONZE MAX ABS
2014/1月
カラー追加
・マットダークイエローイッシュグレイメタリック1(マットブラウン)
2014 ~ 2014 SJ12J ~ STD ABS
2013/12月
カラー継続
・マットダークグレーメタリック1(ABSのみ)
・ブラックメタリックM(ブラック)
・ブルーイッシュホワイトカクテル1(ホワイト)
2014 ~ 2014 SJ12J ~ STD ABS無し
2013/12月
カラー継続
・ブラックメタリックM(ブラック)
・ブルーイッシュホワイトカクテル1(ホワイト)

適合車種からパーツを絞込み検索

12件中 1件~12件

並び替え:

1. ヨーロピアン1型 kit専用ハンドル ハリケーン

販売価格(税別) 4,198 税込4,618
4営業日後以内
ハリケーン ヨーロピアン1型 kit専用ハンドル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種 適合車種 内径(Φmm)
HB0009B-30 1個 T-MAX530 ブラック T-MAX530 18

2. ヨーロピアン1型 kit専用ハンドル ハリケーン

販売価格(税別) 3,698 税込4,068
4営業日後以内
ハリケーン ヨーロピアン1型 kit専用ハンドル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種 適合車種 内径(Φmm)
HB0009C-30 1個 T-MAX530 クロームメッキ T-MAX530 18

3. ナロー2型 kit専用ハンドル ハリケーン

販売価格(税別) 4,498 税込4,948
4営業日後以内
ハリケーン ナロー2型 kit専用ハンドル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 仕様 内径(Φmm) 全幅(mm)
HB0046B-80 1個 スイッチ穴加工済み ケーブル・ホース類はノーマルのままでOK ブラック 18 620

4. ナロー2型 kit専用ハンドル ハリケーン

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
4営業日後以内
ハリケーン ナロー2型 kit専用ハンドル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 仕様 内径(Φmm) 全幅(mm)
HB0046C-80 1個 スイッチ穴加工済み ケーブル・ホース類はノーマルのままでOK クロームメッキ 18 620

5. ヨーロピアン1型 ハンドルkit ハリケーン

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
4営業日後以内
ハリケーン ヨーロピアン1型 ハンドルkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HBK672 1セット ケーブル、ハーネスはノーマルのままで取付OK、ステムカバー、アッパーブラケット組込 ハンドルスイッチ穴加工済、ポジション15mmUP・10mmBACK クロームメッキ T-MAX530 T-MAX530

6. ヨーロピアン1型 ハンドルkit ハリケーン

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
4営業日後以内
ハリケーン ヨーロピアン1型 ハンドルkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HBK672B 1セット ケーブル、ハーネスはノーマルのままで取付OK、ステムカバー、アッパーブラケット組込 ハンドルスイッチ穴加工済、ポジション15mmUP・10mmBACK ブラック T-MAX530 T-MAX530

7. ナロー2型 ハンドルkit ハリケーン

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
4営業日後以内
ハリケーン ナロー2型 ハンドルkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 適合車種 仕様 主な適合車種
HBK673 1セット クロームメッキ T-MAX530 ケーブル、ハーネスはノーマルのままで取付OK、ステムカバー、アッパーブラケット組込 ハンドルスイッチ穴加工済、ポジション20mmUP・55mmBACK T-MAX530

8. ナロー2型 ハンドルkit ハリケーン

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
4営業日後以内
ハリケーン ナロー2型 ハンドルkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 適合車種 仕様 主な適合車種
HBK673B 1セット ブラック T-MAX530 ケーブル、ハーネスはノーマルのままで取付OK、ステムカバー、アッパーブラケット組込 ハンドルスイッチ穴加工済、ポジション20mmUP・55mmBACK T-MAX530

9. ヨーロピアン1型 ハンドルkit ハリケーン

販売価格(税別) 38,980 税込42,878
4営業日後以内
ハリケーン ヨーロピアン1型 ハンドルkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】構造変更が不要な範囲で取付可能です。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 仕様
HBK677B 1セット ブラック ケーブル、ハーネスはノーマルのままで取付OK、トップブリッジ、セットバックホルダー組込 ハンドルスイッチ穴加工済、ポジション5mmUP・10mmBACK

10. ヨーロピアン1型 ハンドルkit ハリケーン

販売価格(税別) 38,980 税込42,878
4営業日後以内
ハリケーン ヨーロピアン1型 ハンドルkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】構造変更が不要な範囲で取付可能です。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 仕様
HBK677C 1セット クロームメッキ ケーブル、ハーネスはノーマルのままで取付OK、トップブリッジ、セットバックホルダー組込 ハンドルスイッチ穴加工済、ポジション5mmUP・10mmBACK

11. ナロー2型 ハンドルkit ハリケーン

販売価格(税別) 38,880 税込42,768
4営業日後以内
ハリケーン ナロー2型 ハンドルkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】幅が狭くなる為、構造変更の申請が必要です。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 仕様
HBK678B 1セット ケーブル、ハーネスはノーマルのままで取付OK、トップブリッジ、セットバックホルダー組込 ハンドルスイッチ穴加工済、ポジション10mmUP・55mmBACK ブラック

12. ナロー2型 ハンドルkit ハリケーン

販売価格(税別) 38,980 税込42,878
4営業日後以内
ハリケーン ナロー2型 ハンドルkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】幅が狭くなる為、構造変更の申請が必要です。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 仕様
HBK678C 1セット ケーブル、ハーネスはノーマルのままで取付OK、トップブリッジ、セットバックホルダー組込 ハンドルスイッチ穴加工済、ポジション10mmUP・55mmBACK クロームメッキ

戻る ページ 1 次へ