ヤマハ BOLT [950cc] 2014-16年式 ハンドル・ハンドルキット ハリケーン製
VN04J 国内モデル XVS950C FI ■STD・STD ABS
ヤマハ BOLT [950cc] 2014-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2014 ~ 2014 | VN04J ~ | STD ABS無し(247kg) 2013/12月 空冷60度V型2気筒4バルブエンジン。 右出し2-1フロント側にまわり込んだ後気筒EXパイ、ショートサイレンサ。21mmスリムベルトドライブ、前後ウェーブ形状ディスク採用、など。 カラー設定 ・ブラックメタリックX ・ブルーイッシュホワイトカクテル1 |
| 2014 ~ 2016 | VN04J ~ | STD ABS(251kg) 2014/1月 ABS装備 カラー設定 ・ブラックメタリックXのみ |
| 2015 ~ 2015 | VN04J ~ | STD ABS無し 2015/2月 カラー変更 ・ペールブルーメタリックJ(ブルー) ・ディープレッドメタリックK(レッド) |
| 2016 ~ 2016 | VN04J ~ | STD ABS無し 2016/1月 タンクにBOLTのロゴ。 カラー変更 ・ダルパープリッシュブルーメタリック(ブルー/新色) |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥14,980
税込¥16,478
ハリケーン
セパレートハンドル ドラッグ
1個
カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
【特長】独自のアジャスタブル機能で角度調整自在。ハンドルバーとホルダーの接合部に高度な技術を要するセレーション加工を施しています。セレーション接合はテーパー接合に比べてスムーズに傾斜角度が変更でき、衝撃時に起こる接合部の「ズレ」を完全にシャットアウトできます。また極太Φ12mmソケットボルトを使用し、安全性を一段と向上させています。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 適合車種 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HS4117C-01 | 1個 | タイプⅠ 角度調整自在 ハンドル径1インチ | クロームメッキ | ドラッグスター400/1100_マグナ250.VRX.シャドウスラッシャー_バルカン400/800.エリミ250V | ドラッグスター400/1100・マグナ250・VRX・シャドウスラッシャー・バルカン400/800・エリミ250V |
販売価格(税別)
¥5,398
税込¥5,938
ハリケーン
BOLT専用ハンドル
1本
カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
【特長】BOLTに合わせた専用設計ハンドルです。ノーマルケーブル類のまま取付できて、なるべく近く、楽に操作できる様に設定しました。構造変更不要な範囲で取付可能です。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 |
|---|---|---|---|
| HB0263B | 1本 | スイッチ穴加工済 ケーブル・ホース類はノーマルのままでOK ノーマル比は高さ15mmアップ 35mmバック | ブラック |
戻る ページ 1 次へ