ヤマハ N-MAX 125 [125cc] 2016-16年式 ハンドル・ハンドルキット ハリケーン製

SE86J 国内モデル FI ABS

ヤマハ N-MAX 125 [125cc] 2016-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-SE86J 原動機型式 E3P8E 4st単気筒 水冷
フレームNo SE86J - ~ 排気量 124
タイヤ
110/70 - 13 48P TL 130/70 - 13 57P TL
バッテリー YTZ7V 全長 1,955
スプロケット
二次減速比
プラグ
CPR8EA-9 本数 1
全幅 740
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,115
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 127
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 10w
ガラス型式 T13
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2016 SE86J ~ 2016/3月
国内モデル初、可変バルブシステム(VVA)搭載BLUE COREエンジン搭載。
二眼ヘッドライト(Hi時中央ビーム追加で3灯)、LEDコンビネーションテールランプ。
平成19年排出ガス規制適合。
カラー設定
・レッドメタリック7
・ホワイトメタリック6
・マットイエローイッシュグレーメタリック2(マットグレー)
・ブラックメタリックX

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ナロー2型 kit専用ハンドル ハリケーン

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
9営業日後以内
ハリケーン ナロー2型 kit専用ハンドル 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スイッチ穴加工済み ケーブル・ホース類はノーマルのままでOK_外径Φ22.2mm 内径Φ18mm 全高105mm 全巾620mm

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 適合車種
HB0046B-90 1本 ブラック NMAX

2. ナロー2型 ハンドルkit ハリケーン

販売価格(税別) 7,598 税込8,358
9営業日後以内
ハリケーン ナロー2型 ハンドルkit 1セット
レビュー: 4.50(2)

【特長】ケーブル、ハーネスはノーマルのままで取付OK_ステムカバー、コネクターカバー組込 ハンドルスイッチ穴加工済_ポジション25mmDOWN・60mmBACK

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 適合車種
HBK692B 1セット ブラック NMAX

戻る ページ 1 次へ