ヤマハ MT-03 [320cc] 2018-19年式 ハンドル・ハンドルキット ハリケーン製

RH13J (MTN320)国内モデル FI ■STD

ヤマハ MT-03 [320cc] 2018-19年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-RH13J 原動機型式 H405E 4st直列2気筒 水冷
フレームNo RH13J - ~ 排気量 320
タイヤ
110/70 - 17 54H TL 140/70 - 17 66H TL
バッテリー GTZ8V(傾斜置) 全長 2,090
スプロケット
14 43 二次減速比 3.071
プラグ
LMAR8A-9 本数 2
全幅 745
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,035
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 165
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 815 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 750 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.800 L
フィルタ
交換時
2.100 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2018 RH13J ~ 2018/3月
型式(EBL-RH07J→2BL-RH13J)、エンジン型式(H402E→H405E)
水冷4stDOHC4バルブ直列2気筒。
インドネシア生産。
ブラフィック&カラー変更
・マットグレーメタリック3
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・マットブラック2
2019 ~ 2019 RH13J ~ 2019/3月
ブラフィック&カラー変更
・マットライトグレーメタリック4
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・マットブラック2(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. コンドル ハンドルkit ハリケーン

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
9営業日後以内
ハリケーン コンドル ハンドルkit 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ワイドなノーマルハンドルから絞り角が大きめでコンパクトになり、レーシーな感じながら少しアップしグリップが近くなるため、わりと楽なポジションで素直な操作フィーリングとなります。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 加工 適合車種
HBK691 1個 クロームメッキ スイッチ穴加工済み MT-25 MT-03

2. コンドル ハンドルkit ハリケーン

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
4営業日後以内
ハリケーン コンドル ハンドルkit 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ワイドなノーマルハンドルから絞り角が大きめでコンパクトになり、レーシーな感じながら少しアップしグリップが近くなるため、わりと楽なポジションで素直な操作フィーリングとなります。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 加工 適合車種
HBK691B 1個 ブラック スイッチ穴加工済み MT-25 MT-03

3. コンドル ハンドルkit ハリケーン

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
4営業日後以内
ハリケーン コンドル ハンドルkit 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ワイドなノーマルハンドルから絞り角が大きめでコンパクトになり、レーシーな感じながら少しアップしグリップが近くなるため、わりと楽なポジションで素直な操作フィーリングとなります。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 加工 適合車種
HBK691BS 1個 ブラック スイッチ穴加工済み MT-25 MT-03

4. コンドル ハンドルkit ハリケーン

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
6営業日後以内
ハリケーン コンドル ハンドルkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ワイドなノーマルハンドルから絞り角が大きめでコンパクトになり、レーシーな感じながら少しアップしグリップが近くなるため、わりと楽なポジションで素直な操作フィーリングとなります。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 適合車種
HBK691BSB 1セット ALLブラック MT-25_MT-03

5. コンドル ハンドルkit ハリケーン

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
9営業日後以内
ハリケーン コンドル ハンドルkit 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ワイドなノーマルハンドルから絞り角が大きめでコンパクトになり、レーシーな感じながら少しアップしグリップが近くなるため、わりと楽なポジションで素直な操作フィーリングとなります。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 加工 適合車種
HBK691S 1個 クロームメッキ スイッチ穴加工済み MT-25 MT-03

戻る ページ 1 次へ