ヤマハ TZR250 [250cc] 1989-90年式 ハンドル・ハンドルキット ハリケーン製

3MA 後方排気

ヤマハ TZR250 [250cc] 1989-90年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
3MA 原動機型式 3MA 並列2気筒 水冷
フレームNo 3MA - 000101 ~ 排気量 249
タイヤ
110/70 R 17 54H TL 140/60 R 18 64H TL
バッテリー YT4L-BS(89)/GT4L-BS(90)(縦置) 全長 2,040
スプロケット
14 43 二次減速比 3.070
プラグ
BR8ES 本数 2
全幅 695
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,100
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考 フロント(89)φ298/5.0、(90)φ282/4.0
重量 159
メインジェット
形状 ミクニ6角大 番数 ♯180
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1990 ~ 1990 3MA ~ マイナーチェンジ
キャブレター小径化。倒立フォークへ変更。Fフェンダー形状変更。
カラー追加
3MA5
・ライトシアンソリッド(ミントグリーン/新色)
3MA3
・フェザーブラック(新色)
・シルキーホワイト(継続)
1989 ~ 1989 3MA 000101 ~ フルモデルチェンジ
正立フォーク。Fダブルディスクブレーキ化。
テールカウル後端よりのぞく排気口が特徴。ナックルガード有り。
カラー設定
・シルキーホワイト
・ブイマックスブルー

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. セパレートハンドル ハリケーン

販売価格(税別) 12,880 税込14,168
4営業日後以内
ハリケーン セパレートハンドル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】独自のアジャスタブル機能で角度調整自在。ハンドルバーとホルダーの接合部に高度な技術を要するセレーション加工を施しています。セレーション接合はテーパー接合に比べてスムーズに傾斜角度が変更でき、衝撃時に起こる接合部の「ズレ」を完全にシャットアウトできます。また極太Φ12mmソケットボルトを使用し、安全性を一段と向上させています。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 適合車種 仕様 主な適合車種
HS4103B-01 1個 ブラック BROS400/650.TZR250('89 3MA)_GSXR400/R('88 '89 GK73A)_GSXR250R(GJ73A).KR-1/S/R.ZX-4 タイプⅢ 傾斜角度0から18° アルミサイドキャップ付 BROS400/650・TZR250(89 3MA)・GSXR400/R(88-89 GK73A)・GSXR250R(GJ73A)・KR-1/S/R・ZX-4

2. セパレートハンドル ハリケーン

販売価格(税別) 12,880 税込14,168
4営業日後以内
ハリケーン セパレートハンドル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】独自のアジャスタブル機能で角度調整自在。ハンドルバーとホルダーの接合部に高度な技術を要するセレーション加工を施しています。セレーション接合はテーパー接合に比べてスムーズに傾斜角度が変更でき、衝撃時に起こる接合部の「ズレ」を完全にシャットアウトできます。また極太Φ12mmソケットボルトを使用し、安全性を一段と向上させています。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 適合車種 仕様 主な適合車種
HS4103G-01 1個 ゴールド BROS400/650.TZR250('89 3MA)_GSXR400/R('88 '89 GK73A)_GSXR250R(GJ73A).KR-1/S/R.ZX-4 タイプⅢ 傾斜角度0から18° アルミサイドキャップ付 BROS400/650・TZR250(89 3MA)・GSXR400/R(88-89 GK73A)・GSXR250R(GJ73A)・KR-1/S/R・ZX-4

戻る ページ 1 次へ