ヤマハ SR400 [400cc] 1993-00年式 ハンドル・ハンドルキット DAYTONA(デイトナ)製

1JR (SR400/S)ドラム3型 ハザードランプ ■3HT5/6/8/A/B/3HT7/3HT9(20th)

ヤマハ SR400 [400cc] 1993-00年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
1JR 原動機型式 2H6 4st単気筒 空冷
フレームNo 1JR - 285101 ~ 排気量 399
タイヤ
3.50 - 18 56S WT 4.00 - 18 64S WT
バッテリー GT4B-5 全長 2,085
スプロケット
19 56 二次減速比 2.947
プラグ
BPR6ES 本数 1
全幅 735
チェーン
サイズ 428 リンク数 130 備考
全高 1,080
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 170
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯162.5
ケーブル長
クラッチ 970 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 1075 ブレーキ後 備考 スロットル:1035/985
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
176
レベル
(mm)
199
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.00 L
フィルタ
交換時
2.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1993 ~ 1993 1JR 285101 ~ STD
1993/2月
主要諸元に変更なし。
ヘッドライト常時自動点灯、ハザードランプ、サイドスタンドセーフティスイッチ(しまい忘れ防止機構)、荷掛けフック、シート下小物入れ。
タンクキャップ小型化、メーターパネル変更、MFバッテリー、プレート型ヒューズ新採用、電装系(CDIユニット、イグニッションコイルなど)改良。サイドカバーデザイン一新、など。
カラー設定
・グリタリングブラック
・ブルーイッシュブラック
1994 ~ 1996 1JR 301101 ~ STD
1994/6月
クランクシャフト一新。CDI変更。
カラー設定
・グリタリングブラック
・ブルーイッシュブラック
1995 ~ 1995 1JR 320101 ~ SR400S
Limited Edition(2000台限定)
1997 ~ 1997 1JR 325101 ~ STD
1996/10月
ステップ位置10cm前方に移動、フューエルタンク12L。 ステンレス製ブレーキワイヤー、など。
カラー設定
・グリタリングブラック
・ライトグレーメタリック3
1998 ~ 1998 1JR 336170 ~ 20th Anniversary Edition
1998/3月
初代カラー復刻。ヤマハ独特のミラクリエイト塗装。
カラー設定
・ディープレッドカクテル2
・ブラックゴールド
1999 ~ 1999 1JR 340322 ~ STD
1999/3月
カラー変更
・ブラックゴールド
・ダークパープリッシュレッドカクテル3
2000 ~ 2000 1JR 343053 ~ STD ドラムブレーキ最終型
2000/2月
カラー追加
・グロリアスマキシブラウン
・ブラックゴールド(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

7件中 1件~7件

並び替え:

1. 3次元アジャスタブルオメガハンドル Φ35×Φ22.2 ポリッシュ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) 3次元アジャスタブルオメガハンドル Φ35×Φ22.2 ポリッシュ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】9°~15°にわたる三次元の角度調整を可能にした屈折テーパー加工(PAT.P)により、ベストなポジションに設定可能。総アルミ製(バーエンド取付不可)。取付調整用6mmL型六角レンチ付。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 適合
91861 1個 ◆参考適合車種:【YAMAHA】SR400/500 など

2. セパハンセット SR400/500 '88/8~'00モデル用 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 25,980 税込28,578
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) セパハンセット SR400/500 '88/8~'00モデル用 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ロッカーズやブリティッシュ、カフェスタイルに最適!!SRをセパハン仕様にするための関連パーツ(オメガハンドル、ハンドルストッパー、ショートケーブル類など)を1パッケージ。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 仕様 適合車種
91862 1個 ■91862構成品
オメガハンドル(Φ35ポリッシュ)
ショートブレーキケーブル(-100mm)
ショートスロットルケーブル(-100mm)
ショートクラッチケーブル(-100mm)
ショートデコンプケーブル(-100mm)
ハンドルストッパー
SR400/500('88/8~'00)モデル

3. 70'Sハンドル DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) 70'Sハンドル 1本
レビュー: 4.00(2)

【特長】1970年代に登場した名車(GT750/ZⅡ/CB750K0/マッハⅢ/XS1)のハンドル形状を再現!。70年代を知る人も、知らない人も当時の雰囲気を味わってください。ハイテンションスチール管Φ22.2(内径19mm)、クロームメッキ仕上げ。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 材質/仕上 タイプ 管径(Φmm)
66183 1本 スチール/クロームメッキ GT750タイプ 外径22.2、内径19

4. 70'Sハンドル DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) 70'Sハンドル 1本
レビュー: 4.00(2)

【特長】1970年代に登場した名車(GT750/ZⅡ/CB750K0/マッハⅢ/XS1)のハンドル形状を再現!。70年代を知る人も、知らない人も当時の雰囲気を味わってください。ハイテンションスチール管Φ22.2(内径19mm)、クロームメッキ仕上げ。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 材質/仕上 タイプ 管径(Φmm)
67466 1本 スチール/クロームメッキ XS1タイプ 外径22.2、内径19

5. 70'Sハンドル DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) 70'Sハンドル 1本
レビュー: 4.00(2)

【特長】1970年代に登場した名車(GT750/ZⅡ/CB750K0/マッハⅢ/XS1)のハンドル形状を再現!。70年代を知る人も、知らない人も当時の雰囲気を味わってください。ハイテンションスチール管Φ22.2(内径19mm)、クロームメッキ仕上げ。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 材質/仕上 タイプ 管径(Φmm)
66233 1本 スチール/クロームメッキ ZⅡタイプ 外径22.2、内径19

6. 70'Sハンドル DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) 70'Sハンドル 1本
レビュー: 4.00(2)

【特長】1970年代に登場した名車(GT750/ZⅡ/CB750K0/マッハⅢ/XS1)のハンドル形状を再現!。70年代を知る人も、知らない人も当時の雰囲気を味わってください。ハイテンションスチール管Φ22.2(内径19mm)、クロームメッキ仕上げ。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 材質/仕上 タイプ 管径(Φmm) 主な適合車種
66408 1本 スチール/クロームメッキ CB750KOタイプ 外径22.2、内径19 CB1100 Type1 2010-2010年式:純正ケーブル類で装着可能

7. 70'Sハンドル DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) 70'Sハンドル 1本
レビュー: 4.00(2)

【特長】1970年代に登場した名車(GT750/ZⅡ/CB750K0/マッハⅢ/XS1)のハンドル形状を再現!。70年代を知る人も、知らない人も当時の雰囲気を味わってください。ハイテンションスチール管Φ22.2(内径19mm)、クロームメッキ仕上げ。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 材質/仕上 タイプ 管径(Φmm)
66409 1本 スチール/クロームメッキ マッハⅢタイプ 外径22.2、内径19

戻る ページ 1 次へ