ヤマハ JOG スーパーJOG-ZR [50cc] 2000-01年式 ハンドル・ハンドルキット KITACO製

SA13J (YG50ZR)

ヤマハ JOG スーパーJOG-ZR [50cc] 2000-01年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BB-SA13J 原動機型式 A119E 2st単気筒
フレームNo SA13J - 000101 ~ 排気量 49
タイヤ
90/90 - 10 40J TL 90/90 - 10 40J TL
バッテリー GT4B-5 全長 1,625
スプロケット
二次減速比
プラグ
BPR7HS 本数 1
全幅 665
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,020
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 68
メインジェット
形状 TK丸型特大(H) 番数 ♯68
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル 1,400
ブレーキ前 850 ブレーキ後 1670 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/36.5w
タイプ P15d-25-3-130度 PH8
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2000 ~ 2001 SA13J 000101 ~ 1999/10月
排出ガス規制に対応し、最高出力が7.2psから6.8psへ変更される。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. バーハンKIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO バーハンKIT 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スクーターのスタイルを個性的なバーハンドル仕様に変身。取付けに必要な一式を付属し、配線もそのままノーマルカプラーと差し替えるだけ。美しいアルミ削り出しのポストカバーです。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種
618-0069200 1セット ジョグ-Z/EX・スーパージョグ-Z/ZR(3YK)

2. バーハンKIT(ライトナシ) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO バーハンKIT(ライトナシ) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スクーターのスタイルを個性的なバーハンドル仕様に変身。取付けに必要な一式を付属し、配線もそのままノーマルカプラーと差し替えるだけ。美しいアルミ削り出しのポストカバーです。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種
618-0069201 1セット ジョグ-Z/EX・スーパージョグ-Z/ZR(3YK)

戻る ページ 1 次へ