ヤマハ ドラッグスター250 [250cc] 2000-04年式 ハンドル・ハンドルキット KITACO製

VG02J (XVS250) ■車両型式:5KR1/4/7/B

ヤマハ ドラッグスター250 [250cc] 2000-04年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-VG02J 原動機型式 G604E V型2気筒 空冷
フレームNo VG02J - 000101 ~ 排気量 248
タイヤ
80/100 - 18 47P WT 130/90 - 15 66P WT
バッテリー GT6B-3(縦置) 全長 2,320
スプロケット
20 56 二次減速比 2.800
プラグ
CR6HSA 本数 2
全幅 915
チェーン
サイズ 428 リンク数 146 備考
全高 1,075
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 159
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯110
ケーブル長
クラッチ 1,200 チョーク 865 メーター 885 スロットル
ブレーキ前 940 ブレーキ後 備考 スロットル:950/940
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
310
レベル
(mm)
112
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.400 L
フィルタ
交換時
1.600 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2001 VG02J ~ カラー追加
・シルキーホワイト(新色)
・ブラック2(継続)
2002 ~ 2003 VG02J ~ カラー追加
・ニューパールホワイト(新色)
・ブラック2(継続)
2004 ~ 2004 VG02J ~ カラー変更
・ニューパールホワイト(新色)
・ヤマハブラック(新色)
2000 ~ 2000 VG02J 000101 ~ XV250ビラーゴの後継機種。
XV250ビラーゴより、キャスター角(Fフォーク)を3度ほど更に寝かせホイールベースを伸ばし、全高を抑えロー&ロングを強く、エンジンのフィンやクランクケースカバーを肉厚に。
DS400の外観や技術的特徴を経済的な250ccに再現したモデル。
カラー設定
・ライトイエローイッシュグレーメタリック9(ブラウン)
・ブラック2

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ドレッサースタイル・バー KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ドレッサースタイル・バー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ライディングポジション、スタイル、イメージ等、ハンドルは重要なパーツ。当社ハンドルは4stミニカスタムにぴったりな様々なハンドルを豊富にラインナップ。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量
103-68-0000-30 1個

2. ドラッグ・バー KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ドラッグ・バー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ライディングポジション、スタイル、イメージ等、ハンドルは重要なパーツ。当社ハンドルは4stミニカスタムにぴったりな様々なハンドルを豊富にラインナップ。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量
103-68-0000-40 1個

戻る ページ 1 次へ