ヤマハ YZF-R3 [320cc] 2022-24年式 ハンドル・ハンドルキット ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]製

RH21J 国内モデル FI ABS ■(WGP 60th Anniv)B2XB ・(STD)B2XM

ヤマハ YZF-R3 [320cc] 2022-24年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-RH21J 原動機型式 H406E 4st直列2気筒 水冷
フレームNo RH21J - ~ 排気量 320
タイヤ
110/70 R 17 54H TL 140/70 R 17 66H TL
バッテリー GTZ8V(傾斜置) 全長 2,090
スプロケット
14 43 二次減速比 3.071
プラグ
LMAR8A-9 本数 2
全幅 730
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,140
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 169
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 860 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.800 L
フィルタ
交換時
2.100 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2022 ~ 2022 RH21J ~ WGP 60thAnniversary(240台限定)
2022/6月
WGP参戦60周年記念エンブレム、ゴールドカラーホイール、ブラック仕上げブレーキレバー・クラッチレバー、イエローのRサスンスプリング採用。
ロードレース世界選手権参戦60周年記念カラー。
・シルキーホワイト
2023 ~ 2024 RH21J ~ STD
2023/5月
水冷4stDOHC4バルブ直列2気筒。
平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。
カラー設定
・ダークブルーイッシュパープルメタリック3
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・ブラックメタリック12

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. セパレートハンドルKIT (ストッパー付) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 22,980 税込25,278
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] セパレートハンドルKIT (ストッパー付) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正ハンドルより垂れ角をつけ、スポーツライディングに最適なポジションへ。付属するスペーサーを取りはずせばさらに低くなり、スポーツ走行を楽しめます。フロント荷重をかけやすい姿勢を実現するハンドルキット。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 材質 幅(mm) 高さ(mm) 角度(°)
50930003 1セット アルミ6061材 [ハンドルエンド]655(純正645) [スペーサー有]純正-14.5(ハンドルエンド位置)、[スペーサー無]純正-9.5(ハンドルエンド位置) [垂れ角]5(純正0)

戻る ページ 1 次へ