ヤマハ XSR700 ABS [700cc] 2022-25年式 ハンドル・ハンドルキット EFFEX(エフェックス)製

RM41J (MTM690)国内モデル FI ABS

ヤマハ XSR700 ABS [700cc] 2022-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-RM41J 原動機型式 M419E 直列2気筒 水冷
フレームNo RM41J - ~ 排気量 688
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ10S(横置) 全長 2,075
スプロケット
16 43 二次減速比 2.687
プラグ
LMAR8A-9 本数 2
全幅 820
チェーン
サイズ 525 リンク数 108 備考
全高 1,130
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 188
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.300 L
フィルタ
交換時
2.600 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2022 ~ 2022 RM41J ~ 2022/4月 マイナーチェンジ
水冷4stDOHC4バルブ直列2気筒。
平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。
新タイヤ採用、Fブレーキディスク大径化。
ヘッドランプ、ポジションランプ、フラッシャーランプLED化。
ネガポジ反転LCDメーター採用。
カラー設定
・ラジカルホワイト
・ブラックメタリックX
2023 ~ 2024 RM41J ~ 2023/1月 価格改定
カラー継続
・ラジカルホワイト
・ブラックメタリックX
2025 ~ 2025 RM41J ~ 2025/8月
カラー変更
・ラジカルホワイト
・ディープパープリッシュブルーメタリックC

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. イージーフィットバーPlus ゴールド PBTF365G EFFEX(エフェックス)

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
4営業日後以内
EFFEX(エフェックス) イージーフィットバーPlus ゴールド PBTF365G 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:エフェックス。メーカー品番:PBTF365G。販売備考:テーパータイプ。移動量7mmUP/15mmBACK ※EFFEXロゴがセンターになるように取付をしてください。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] XSR700 18-23。穴加工:スイッチ穴加工済み。タイプ:EZ-FIT Plus。色[カラー]:シャンパンゴールド。材質[素材]:アルミ。加工[有/無]:無。仕様:7mmUP/15mmBACK。外径:28.6/22.2。内径:14。ハンドル径:28.6/22.2。型番:PBTF365。ブレーキホース適合:。スロットルケーブル適合:。クラッチケーブル(ホース)適合:

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 仕様 適合 その他 材質
PBTF365G 1個 7mm UP/15mm BACK XSR700 18-23 【ブレーキホース適合】○ アルミ

2. イージーフィットバーPlus ブラック PBTF365K EFFEX(エフェックス)

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
4営業日後以内
EFFEX(エフェックス) イージーフィットバーPlus ブラック PBTF365K 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:エフェックス。メーカー品番:PBTF365K。販売備考:テーパータイプ。移動量7mmUP/15mmBACK ※EFFEXロゴがセンターになるように取付をしてください。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] XSR700 18-23。穴加工:スイッチ穴加工済み。タイプ:EZ-FIT Plus。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:アルミ。加工[有/無]:無。仕様:7mmUP/15mmBACK。外径:28.6/22.2。内径:14。ハンドル径:28.6/22.2。型番:PBTF365。ブレーキホース適合:。スロットルケーブル適合:。クラッチケーブル(ホース)適合:

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 仕様 適合 その他 材質
PBTF365K 1個 7mm UP/15mm BACK XSR700 18-23 【ブレーキホース適合】○ アルミ

3. イージーフィットバーPlus シルバー PBTF365S EFFEX(エフェックス)

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
4営業日後以内
EFFEX(エフェックス) イージーフィットバーPlus シルバー PBTF365S 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:エフェックス。メーカー品番:PBTF365S。販売備考:テーパータイプ。移動量7mmUP/15mmBACK ※EFFEXロゴがセンターになるように取付をしてください。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] XSR700 18-23。穴加工:スイッチ穴加工済み。タイプ:EZ-FIT Plus。色[カラー]:シルバー。材質[素材]:アルミ。加工[有/無]:無。仕様:7mmUP/15mmBACK。外径:28.6/22.2。内径:14。ハンドル径:28.6/22.2。型番:PBTF365。ブレーキホース適合:。スロットルケーブル適合:。クラッチケーブル(ホース)適合:

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 仕様 適合 その他 材質
PBTF365S 1個 7mm UP/15mm BACK XSR700 18-23 【ブレーキホース適合】○ アルミ

戻る ページ 1 次へ