ヤマハ マジェスティS [150cc] 2014-17年式 ハンドル・ハンドルキット

SG28J (XC155)国内モデル(台湾生産)FI ■STD・60th Anniversary・Special Edition

ヤマハ マジェスティS [150cc] 2014-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-SG28J 原動機型式 G3B8E 4st単気筒 水冷
フレームNo SG28J - ~ 排気量 155
タイヤ
120/70 - 13 53P TL 130/70 - 13 57P TL
バッテリー GT7B-4(縦置) 全長 2,030
スプロケット
二次減速比 8.787
プラグ
CPR8EA-9 本数 1
全幅 715
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,115
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 145
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.95 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2014 ~ 2015 SG28J ~ STD
2013/10月
新開発FI CCVT 155ccエンジン。
前後ディスクブレーキ採用、シート下スペース(約32L)、ポジションランプ一体大型ヘッドランプ、時計付き3連メーター、LEDポジションランプ&テールライト、可動式アルミ製コンビニフック(最大荷重3kg)、盗難抑止キーシャッター付メインスイッチ、フロント給油口、フロントポケット(約2.7L容量)など装備。
カラー設定
・シルキーホワイト
・マットチタン1
・ブラックメタリックX
・ダルレッドメタリックD
2016 ~ 2016 SG28J ~ STD
2015/8月 マイナーチェンジ
前後サス設定見直し、タンデムシート厚さUP、ポジションランプLED増加(片側6個→10個、レンズカット織込み)、など。
カラー変更
・マットチタン1(ツートン)
・ダークグレーイッシュマゼンタメタリック1(パープル/ツートン)
・ブラックメタリックX(継続)
・シルキーホワイト(継続)
・ディープレッドメタリックK(継続)
2016 ~ 2017 SG28J ~ 60th Anniversary
2015/8月
ブラックの車体にインターカラー。
・ビビッドイエローソリッド2(イエロー)
2017 ~ 2017 SG28J ~ 2017/2月 Special Edition(500台限定)
専用エンブレム、ゴールドキャリパー採用、など。
カラー設定
・ディープパープリッシュブルーメタリックC(ヤマハレーシングブルー×シルバーツートン)

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. BMコンチ2型 ハンドルkit ハリケーン

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
9営業日後以内
ハリケーン BMコンチ2型 ハンドルkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドルスイッチ穴加工済 ケーブル・ホース類ノーマルでOK_アルミ合金削り出しハンドルセッター、H20ホルダー組込_ノーマル比 5mmDOWN 20mmBACK

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 適合車種
HBK693B 1セット ブラック マジェスティS

2. BMコンチ2型 kit専用ハンドル ハリケーン

販売価格(税別) 4,598 税込5,058
9営業日後以内
ハリケーン BMコンチ2型 kit専用ハンドル 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スイッチ穴加工済み 外径Φ22.2mm 内径Φ18mm_全高80mm 全巾680mm

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 適合車種
HB0005B-40 1本 ブラック マジェスティS

3. BMコンチ2型 kit専用ハンドル ハリケーン

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
9営業日後以内
ハリケーン BMコンチ2型 kit専用ハンドル 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スイッチ穴加工済み 外径Φ22.2mm 内径Φ18mm_全高80mm 全巾680mm

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 適合車種
HB0005C-40 1本 クロームメッキ マジェスティS ハンドルkit用

4. Fファッションバー(ブラック) KITACO

販売価格(税別) 5,898 税込6,488
2営業日後以内
KITACO Fファッションバー(ブラック) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】左右のミラー取付穴にマウントするΦ22.2の多目的バーです。ハンドルクランプ対応モバイルホルダー、ドリンクホルダー等の市販ホルダーの固定が可能です。○バー:ステンレス製バフ仕上げ。○クランプ部:アルミ削り出し。○バー長さ:330mm。マジェスティS。2LD1

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量
539-0420661 1個

5. Fファッションバー(シルバー) KITACO

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
2営業日後以内
KITACO Fファッションバー(シルバー) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】左右のミラー取付穴にマウントするΦ22.2の多目的バーです。ハンドルクランプ対応モバイルホルダー、ドリンクホルダー等の市販ホルダーの固定が可能です。○バー:ステンレス製バフ仕上げ。○クランプ部:アルミ削り出し。○バー長さ:330mm。マジェスティS。2LD1

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量
539-0420660 1個

6. BMコンチ2型 ハンドルkit ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン BMコンチ2型 ハンドルkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドルスイッチ穴加工済 ケーブル・ホース類ノーマルでOK_アルミ合金削り出しハンドルセッター、H20ホルダー組込_ノーマル比 5mmDOWN 20mmBACK

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 適合車種
HBK693A 1セット シルバー マジェスティS

戻る ページ 1 次へ