ヤマハ MT-09 [900cc] 2014-16年式 ハンドル・ハンドルキット

RN34J [846cc] FI ■STD・STD ABS

ヤマハ MT-09 [900cc] 2014-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-RN34J 原動機型式 N703E 直列3気筒 水冷
フレームNo RN34J - ~ 排気量 846
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,075
スプロケット
16 45 二次減速比 2.810
プラグ
CPR9EA-9 本数 3
全幅 815
チェーン
サイズ 525 リンク数 110 備考
全高 1,135
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 188
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,110 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 ブレーキ前:ABS無車900(L)・ABS無車550(RからL)
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.40 L
フィルタ
交換時
2.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2014 ~ 2015 RN34J ~ STD ABS無し(188kg)
2014/4月
軽量アルミフレーム/フレーム外側締結リアアーム
・エキパイ/サイレンサー一体成形
・YCC-T(ヤマハ電子制御スロットル)
・D-MODE(走行モード切替システム)
・ロングシート/タンク
・新デザイン軽量ホイール
カラー設定
・ベリーダークバイオレットメタリック1
・マットグレーメタリック3
・ディープオレンジメタリック8
2016 ~ 2016 RN34J ~ STD ABS無し
カラー設定
・ディープレッドメタリックK(新色)
・マットグレーメタリック3
・ベリーダークバイオレットメタリック1
2014 ~ 2014 RN34J ~ STD ABS(191kg)
2014/4月
軽量アルミフレーム/フレーム外側締結リアアーム、エキパイ/サイレンサー一体成形、YCC-T(ヤマハ電子制御スロットル)、D-MODE(走行モード切替システム)、ロングシート/タンク、新デザイン軽量ホイール、など。
カラー設定
・ベリーダークバイオレットメタリック1
・マットグレーメタリック3
・ディープオレンジメタリック8
2015 ~ 2015 RN34J ~ STD ABS
2015/3月
カラー追加
・マットシルバー1
ホイールとフォークアウターチューブをレースブルーとする。
2016 ~ 2016 RN34J ~ STD ABS
2016/3月
TCS(トラクションコントロールシステム)新採用。
カラー追加
・マットシルバー1(新色)
・ディープレッドメタリックK(新色)
・マットグレーメタリック3
・ベリーダークバイオレットメタリック1
・マットシルバー1(新色)
・ディープレッドメタリックK(レッド/新色)
・マットグレーメタリック3(マットグレー)
・ベリーダークバイオレットメタリック1(バイオレット)

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. FATスワロー 専用ハンドル ハリケーン

販売価格(税別) 9,898 税込10,888
9営業日後以内
ハリケーン FATスワロー 専用ハンドル 1本
レビュー: 4.00(2)

【特長】パイプ径を各部に合わせて段付加工した専用品。ボルトオンでコンパクトな前加重増のポジションに。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 材質 寸法(mm)
HB0294B-10 1本 スチール 幅730、高さ40、部外径Φ28.6、グリップ部外径Φ22.2、内径Φ18 ブラック

2. FATコンドル 専用ハンドル ハリケーン

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
9営業日後以内
ハリケーン FATコンドル 専用ハンドル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ケーブル・ホース類もノーマルのままでOK

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 適合車種 材質 仕上
HB0295B-10 1個 MT-09.XSR900 ブラック スチール 二重防錆処理

3. FATコンドル 専用ハンドル ハリケーン

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
9営業日後以内
ハリケーン FATコンドル 専用ハンドル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ケーブル・ホース類もノーマルのままでOK

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 適合車種 材質 内径×外径(Φmm)
HB0295C-10 1個 MT-09.XSR900 クロームメッキ スチール (グリップ)18×22.2

4. アルミ セパレートハンドルkit ハリケーン

販売価格(税別) 55,980 税込61,578
4営業日後以内
ハリケーン アルミ セパレートハンドルkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】コンパクトなポジションのセパハンに変更して大きくイメージチェンジ。ノーマルトッププリッジの上にセパハンブラケットを重ねる構造で取付簡単。取り廻しの急な曲がりに対応してフィッティングを向上。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 仕様
HS6016A 1セット ハンドルのスイッチ穴加工済みボルトオン 、ポジション100mmダウン・-50mmバック、専用ブラケット、メーターステー、クラッチケーブル組込 シルバー

5. アルミ セパレートハンドルkit ハリケーン

販売価格(税別) 55,980 税込61,578
4営業日後以内
ハリケーン アルミ セパレートハンドルkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】コンパクトなポジションのセパハンに変更して大きくイメージチェンジ。ノーマルトッププリッジの上にセパハンブラケットを重ねる構造で取付簡単。取り廻しの急な曲がりに対応してフィッティングを向上。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 仕様
HS6016G 1セット ハンドルのスイッチ穴加工済みボルトオン 、ポジション100mmダウン・-50mmバック、専用ブラケット、メーターステー、クラッチケーブル組込 ゴールド

6. FATスワロー 専用ハンドル ハリケーン

販売価格(税別) 9,898 税込10,888
9営業日後以内
ハリケーン FATスワロー 専用ハンドル 1本
レビュー: 4.00(2)

【特長】パイプ径を各部に合わせて段付加工した専用品。ボルトオンでコンパクトな前加重増のポジションに。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 材質 寸法(mm)
HB0294C-10 1本 スチール 幅730、高さ40、部外径Φ28.6、グリップ部外径Φ22.2、内径Φ18 クロームメッキ

戻る ページ 1 次へ