ヤマハ XJR1200 [1200cc] 1994-94年式 ハンドル・ハンドルキット

4KG ■車両型式:4KG1

ヤマハ XJR1200 [1200cc] 1994-94年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
4KG 原動機型式 4CC 並列4気筒 空冷
フレームNo 4KG - 004101 ~ 排気量 1,188
タイヤ
130/70 ZR 17 62W TL 170/60 ZR 17 72W TL
バッテリー YTX14-BS 全長 2,170
スプロケット
17 38 二次減速比 2.240
プラグ
DPR8EA-9 本数 4
全幅 765
チェーン
サイズ 532 リンク数 110 備考
全高 1,120
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 255
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯95
ケーブル長
クラッチ 1,230 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 600 備考 スロットル:960/1010 ブレーキ前:ダイレクト(R)830・(L)870
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
456
レベル
(mm)
163
種類 G5
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.00 L
フィルタ
交換時
3.35 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1994 ~ 1994 4KG 004101 ~ 1994/3月
空冷4気筒エンジン、スロットルポジションセンサー装備キャブレター。
大容量オイルクーラー標準装備(FJ1200比1.4倍)。オーリンズ製Rサス。5速ミッション採用されていた。燃料計(フューエルメーター)装備。
カラー設定
・ディープレッドカクテル2
・ニューシルバーダスト
・ブラック2

適合車種からパーツを絞込み検索

41件中 1件~40件

並び替え:

1. クランプRL 43MMブラック セパハン DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) クランプRL 43MMブラック セパハン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】クランプとハンドルを自由自在に組み合わせて、ポジション&カラーを意のままに。外観も美しいアルミ削り出しアルマイト仕上げ。ハンドルバーはストレートバー、アングルバーの2種類から選択可能。ストレートバー組合せ時は、垂れ角7度、アングルバー組合せ時は垂れ角1.5~12.5度まで3次元に調整可能。また調整時に便利な目盛り付き。ハンドルバー、エンド内径Φ16.5。デイトナ製アルミビレットバーエンド使用可能。※ディスクブレーキ車および油圧クラッチ車は、リザーバータンク別体式マスターシリンダーへの交換が必要となる場合があります。※車種によっては、ヘッドライトステーの交換が必要です。アルミ削り出し、アルマイト仕上げ。クランプ高:28mm。。【アングルバーの特徴】。ストレートバーに対し曲げ角を付け、回転させることで、お。好みの角度を選ぶことができる優れもの!。手首に負担が掛かりにくい角度にセットすることで、長距。離ツーリングの疲労軽減効果を期待できます。クランプとハンドルを自由自在に組み合わせて、ポジション&カラーを意のままに。ハンドルバーはストレートバー、アングルバーの2種類(各3色)から選択可能です。。アングルバーはストレートバーに対し曲げ角を付け、回転させる事で、お好みの角度を選ぶことができます。手首に負担が掛かりにくい角度にセットすることで、長距離ツーリングの疲労軽減効果を期待できます。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量
69778 1個

2. スーパーアップバー POSH Faith

販売価格(税別) 5,198 税込5,718
2営業日後以内
POSH Faith スーパーアップバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スーパーアップバー スチール製

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種
031068 1個 スティール CB400 SUPER FOUR 1992-1993年式:ブレーキホース5cm延長(各ケーブル/ワイヤーハーネス取り回し変更)

3. スーパーローバー スティール POSH Faith

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
2営業日後以内
POSH Faith スーパーローバー スティール 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スーパーローバー スチール製。バーハンドルでありながら、低く、タイトなポジションがお好みの方に。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種
030068 1個 CB400 SUPER FOUR 2005-2007年式:全くのノーマルで取り付け可能

4. ナローアップバー POSH Faith

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
2営業日後以内
POSH Faith ナローアップバー 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】ナローアップバー スチール製。ナローにスリムに、だけどアップじゃなきゃと言う方に。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種
030067 1個 スティール CB400 SUPER FOUR 1992-1993年式:ブレーキホース5cm延長/クラッチケーブル10cm延長

5. セパレートハンドル ハリケーン

販売価格(税別) 12,880 税込14,168
4営業日後以内
ハリケーン セパレートハンドル 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】独自のアジャスタブル機能で角度調整自在。ハンドルバーとホルダーの接合部に高度な技術を要するセレーション加工を施しています。セレーション接合はテーパー接合に比べてスムーズに傾斜角度が変更でき、衝撃時に起こる接合部の「ズレ」を完全にシャットアウトできます。また極太Φ12mmソケットボルトを使用し、安全性を一段と向上させています。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 適合車種 仕様 主な適合車種
HS4303B-01 1個 ブラック CB1300SF('03-'13 SC54).CB1000SF_XJR1200/1300.ZRX1200.ZRX1100Ⅱ_ゼファー1100/RS.イナズマ1200.GSF1200 タイプⅠ 角度調整自在 アルミサイドキャップ付 CB1300SF(03-09 SC54)・CB1000SF・XJR1200/1300・ZRX1200・ZRX1100-2・ゼファー1100/RS・イナズマ1200・GSF1200

6. セパレートハンドル ハリケーン

販売価格(税別) 12,880 税込14,168
4営業日後以内
ハリケーン セパレートハンドル 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】独自のアジャスタブル機能で角度調整自在。ハンドルバーとホルダーの接合部に高度な技術を要するセレーション加工を施しています。セレーション接合はテーパー接合に比べてスムーズに傾斜角度が変更でき、衝撃時に起こる接合部の「ズレ」を完全にシャットアウトできます。また極太Φ12mmソケットボルトを使用し、安全性を一段と向上させています。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 適合車種 仕様 主な適合車種
HS4303G-01 1個 ゴールド CB1300SF('03-'13 SC54).CB1000SF_XJR1200/1300.ZRX1200.ZRX1100Ⅱ_ゼファー1100/RS.イナズマ1200.GSF1200 タイプⅠ 角度調整自在 アルミサイドキャップ付 CB1300SF(03-09 SC54)・CB1000SF・XJR1200/1300・ZRX1200・ZRX1100-2・ゼファー1100/RS・イナズマ1200・GSF1200

7. スーパーバイクバー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith スーパーバイクバー 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】スーパーバイクバー スチール製

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種
031067 1個 スティール CB400 SUPER FOUR 1992-1993年式:全くのノーマルで取り付け可能

8. クランプRL 43MMゴールド セパハン DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) クランプRL 43MMゴールド セパハン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】クランプとハンドルを自由自在に組み合わせて、ポジション&カラーを意のままに。ハンドルバーはストレートバー、アングルバーの2種類(各3色)から選択可能です。。アングルバーはストレートバーに対し曲げ角を付け、回転させる事で、お好みの角度を選ぶことができます。手首に負担が掛かりにくい角度にセットすることで、長距離ツーリングの疲労軽減効果を期待できます。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種
69779 1個 YZF-R6 2003-2004年式:-04年に適合

9. クランプRL 43MMシルバー セパハン DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) クランプRL 43MMシルバー セパハン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】クランプとハンドルを自由自在に組み合わせて、ポジション&カラーを意のままに。ハンドルバーはストレートバー、アングルバーの2種類(各3色)から選択可能です。。アングルバーはストレートバーに対し曲げ角を付け、回転させる事で、お好みの角度を選ぶことができます。手首に負担が掛かりにくい角度にセットすることで、長距離ツーリングの疲労軽減効果を期待できます。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種
69777 1個 YZF-R6 2003-2004年式:-04年に適合

10. スーパーローバー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith スーパーローバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルマイト処理後、セラミックコーティング風仕上げ。従来のアルマイト仕上げより耐腐食性アップ。バーハンドルでありながら、低く、タイトなポジションがお好みの方に。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種
030068-01 1個 ブルー CB400 SUPER FOUR 2005-2007年式:全くのノーマルで取り付け可能

11. スーパーローバー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith スーパーローバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルマイト処理後、セラミックコーティング風仕上げ。従来のアルマイト仕上げより耐腐食性アップ。バーハンドルでありながら、低く、タイトなポジションがお好みの方に。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種
030068-03 1個 シルバー CB400 SUPER FOUR 2005-2007年式:全くのノーマルで取り付け可能

12. スーパーローバー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith スーパーローバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルマイト処理後、セラミックコーティング風仕上げ。従来のアルマイト仕上げより耐腐食性アップ。バーハンドルでありながら、低く、タイトなポジションがお好みの方に。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種
030068-05 1個 パープル CB400 SUPER FOUR 2005-2007年式:全くのノーマルで取り付け可能

13. スーパーローバー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith スーパーローバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルマイト処理後、セラミックコーティング風仕上げ。従来のアルマイト仕上げより耐腐食性アップ。バーハンドルでありながら、低く、タイトなポジションがお好みの方に。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種
030068-09 1個 ブラック CB400 SUPER FOUR 2005-2007年式:全くのノーマルで取り付け可能

14. スーパーローバー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith スーパーローバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルマイト処理後、セラミックコーティング風仕上げ。従来のアルマイト仕上げより耐腐食性アップ。バーハンドルでありながら、低く、タイトなポジションがお好みの方に。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種
030068-11 1個 チタン CB400 SUPER FOUR 2005-2007年式:全くのノーマルで取り付け可能

15. スーパーアップバー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith スーパーアップバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スーパーアップバー スチール製。アルマイト処理後、セラミックコーティング風仕上げ。従来のアルマイト仕上げより耐腐食性アップ。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種
031068-09 1個 ブラック CB400 SUPER FOUR 1992-1993年式:ブレーキホース5cm延長(各ケーブル/ワイヤーハーネス取り回し変更)

16. スーパーアップバー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith スーパーアップバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スーパーアップバー スチール製。アルマイト処理後、セラミックコーティング風仕上げ。従来のアルマイト仕上げより耐腐食性アップ。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種
031068-01 1個 ブルー CB400 SUPER FOUR 1992-1993年式:ブレーキホース5cm延長(各ケーブル/ワイヤーハーネス取り回し変更)

17. スーパーアップバー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith スーパーアップバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スーパーアップバー スチール製。アルマイト処理後、セラミックコーティング風仕上げ。従来のアルマイト仕上げより耐腐食性アップ。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種
031068-05 1個 パープル CB400 SUPER FOUR 1992-1993年式:ブレーキホース5cm延長(各ケーブル/ワイヤーハーネス取り回し変更)

18. スーパーアップバー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith スーパーアップバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スーパーアップバー スチール製。アルマイト処理後、セラミックコーティング風仕上げ。従来のアルマイト仕上げより耐腐食性アップ。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種
031068-02 1個 レッド CB400 SUPER FOUR 1992-1993年式:ブレーキホース5cm延長(各ケーブル/ワイヤーハーネス取り回し変更)

19. スーパーアップバー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith スーパーアップバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スーパーアップバー スチール製。アルマイト処理後、セラミックコーティング風仕上げ。従来のアルマイト仕上げより耐腐食性アップ。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種
031068-11 1個 チタン CB400 SUPER FOUR 1992-1993年式:ブレーキホース5cm延長(各ケーブル/ワイヤーハーネス取り回し変更)

20. スーパーアップバー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith スーパーアップバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スーパーアップバー スチール製。アルマイト処理後、セラミックコーティング風仕上げ。従来のアルマイト仕上げより耐腐食性アップ。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種
031068-12 1個 C/GO CB400 SUPER FOUR 1992-1993年式:ブレーキホース5cm延長(各ケーブル/ワイヤーハーネス取り回し変更)

21. スーパーバイクバー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith スーパーバイクバー 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】スーパーバイクバー スチール製。アルマイト処理後、セラミックコーティング風仕上げ。従来のアルマイト仕上げより耐腐食性アップ。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種
031067-01 1個 ブルー CB400 SUPER FOUR 1992-1993年式:全くのノーマルで取り付け可能

22. スーパーバイクバー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith スーパーバイクバー 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】スーパーバイクバー スチール製。アルマイト処理後、セラミックコーティング風仕上げ。従来のアルマイト仕上げより耐腐食性アップ。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種
031067-04 1個 ゴールド CB400 SUPER FOUR 1992-1993年式:全くのノーマルで取り付け可能

23. スーパーバイクバー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith スーパーバイクバー 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】スーパーバイクバー スチール製。アルマイト処理後、セラミックコーティング風仕上げ。従来のアルマイト仕上げより耐腐食性アップ。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種
031067-09 1個 ブラック CB400 SUPER FOUR 1992-1993年式:全くのノーマルで取り付け可能

24. スーパーローバー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith スーパーローバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルマイト処理後、セラミックコーティング風仕上げ。従来のアルマイト仕上げより耐腐食性アップ。バーハンドルでありながら、低く、タイトなポジションがお好みの方に。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種
030068-02 1個 レッド CB400 SUPER FOUR 2005-2007年式:全くのノーマルで取り付け可能

25. ナローアップバー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ナローアップバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルマイト処理後、セラミックコーティング風仕上げ。従来のアルマイト仕上げより耐腐食性アップ。ナローにスリムに、だけどアップじゃなきゃと言う方に。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種
030067-05 1個 ブルーベリー CB400 SUPER FOUR 1992-1993年式:ブレーキホース5cm延長/クラッチケーブル10cm延長

26. ナローアップバー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ナローアップバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルマイト処理後、セラミックコーティング風仕上げ。従来のアルマイト仕上げより耐腐食性アップ。ナローにスリムに、だけどアップじゃなきゃと言う方に。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種
030067-01 1個 ブルーベリー CB400 SUPER FOUR 1992-1993年式:ブレーキホース5cm延長/クラッチケーブル10cm延長

27. ナローアップバー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ナローアップバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルマイト処理後、セラミックコーティング風仕上げ。従来のアルマイト仕上げより耐腐食性アップ。ナローにスリムに、だけどアップじゃなきゃと言う方に。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種
030067-04 1個 ゴールド CB400 SUPER FOUR 1992-1993年式:ブレーキホース5cm延長/クラッチケーブル10cm延長

28. ナローアップバー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ナローアップバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルマイト処理後、セラミックコーティング風仕上げ。従来のアルマイト仕上げより耐腐食性アップ。ナローにスリムに、だけどアップじゃなきゃと言う方に。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種
030067-09 1個 ブラック CB400 SUPER FOUR 1992-1993年式:ブレーキホース5cm延長/クラッチケーブル10cm延長

29. ナローアップバー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ナローアップバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルマイト処理後、セラミックコーティング風仕上げ。従来のアルマイト仕上げより耐腐食性アップ。ナローにスリムに、だけどアップじゃなきゃと言う方に。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種
030067-02 1個 レッド CB400 SUPER FOUR 1992-1993年式:ブレーキホース5cm延長/クラッチケーブル10cm延長

30. ナローアップバー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ナローアップバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルマイト処理後、セラミックコーティング風仕上げ。従来のアルマイト仕上げより耐腐食性アップ。ナローにスリムに、だけどアップじゃなきゃと言う方に。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種
030067-03 1個 シルバー CB400 SUPER FOUR 1992-1993年式:ブレーキホース5cm延長/クラッチケーブル10cm延長

31. ナローアップバー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ナローアップバー 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】ナローアップバー スチール製。アルマイト処理後、セラミックコーティング風仕上げ。従来のアルマイト仕上げより耐腐食性アップ。ナローにスリムに、だけどアップじゃなきゃと言う方に。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種
030067-11 1個 チタン CB400 SUPER FOUR 1992-1993年式:ブレーキホース5cm延長/クラッチケーブル10cm延長

32. ナローアップバー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ナローアップバー 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】ナローアップバー スチール製。アルマイト処理後、セラミックコーティング風仕上げ。従来のアルマイト仕上げより耐腐食性アップ。ナローにスリムに、だけどアップじゃなきゃと言う方に。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種
030067-12 1個 シャンパンGO CB400 SUPER FOUR 1992-1993年式:ブレーキホース5cm延長/クラッチケーブル10cm延長

33. スーパーアップバー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith スーパーアップバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スーパーアップバー スチール製。アルマイト処理後、セラミックコーティング風仕上げ。従来のアルマイト仕上げより耐腐食性アップ。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種
031068-03 1個 シルバー CB400 SUPER FOUR 1992-1993年式:ブレーキホース5cm延長(各ケーブル/ワイヤーハーネス取り回し変更)

34. スーパーアップバー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith スーパーアップバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スーパーアップバー スチール製。アルマイト処理後、セラミックコーティング風仕上げ。従来のアルマイト仕上げより耐腐食性アップ。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種
031068-04 1個 ゴールド CB400 SUPER FOUR 1992-1993年式:ブレーキホース5cm延長(各ケーブル/ワイヤーハーネス取り回し変更)

35. スーパーバイクバー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith スーパーバイクバー 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】スーパーバイクバー スチール製。アルマイト処理後、セラミックコーティング風仕上げ。従来のアルマイト仕上げより耐腐食性アップ。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種
031067-02 1個 レッド CB400 SUPER FOUR 1992-1993年式:全くのノーマルで取り付け可能

36. スーパーバイクバー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith スーパーバイクバー 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】スーパーバイクバー スチール製。アルマイト処理後、セラミックコーティング風仕上げ。従来のアルマイト仕上げより耐腐食性アップ。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種
031067-03 1個 シルバー CB400 SUPER FOUR 1992-1993年式:全くのノーマルで取り付け可能

37. スーパーバイクバー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith スーパーバイクバー 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】スーパーバイクバー スチール製。アルマイト処理後、セラミックコーティング風仕上げ。従来のアルマイト仕上げより耐腐食性アップ。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種
031067-05 1個 パープル CB400 SUPER FOUR 1992-1993年式:全くのノーマルで取り付け可能

38. スーパーバイクバー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith スーパーバイクバー 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】スーパーバイクバー スチール製。アルマイト処理後、セラミックコーティング風仕上げ。従来のアルマイト仕上げより耐腐食性アップ。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種
031067-11 1個 チタン CB400 SUPER FOUR 1992-1993年式:全くのノーマルで取り付け可能

39. スーパーバイクバー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith スーパーバイクバー 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】スーパーバイクバー スチール製。アルマイト処理後、セラミックコーティング風仕上げ。従来のアルマイト仕上げより耐腐食性アップ。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種
031067-12 1個 シャンパンGO CB400 SUPER FOUR 1992-1993年式:全くのノーマルで取り付け可能

40. スーパーローバー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith スーパーローバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルマイト処理後、セラミックコーティング風仕上げ。従来のアルマイト仕上げより耐腐食性アップ。バーハンドルでありながら、低く、タイトなポジションがお好みの方に。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種
030068-04 1個 ゴールド CB400 SUPER FOUR 2005-2007年式:全くのノーマルで取り付け可能

戻る ページ 1 2 次へ