ヤマハ TZR125 [125cc] 1987-88年式 ハンドル・ハンドルキット

2RM ノンカウル ■車両型式:2RM

ヤマハ TZR125 [125cc] 1987-88年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2RM 原動機型式 2RM 2st単気筒 水冷
フレームNo 2RM - ~ 排気量 124
タイヤ
90/90 - 16 48P WT 100/90 - 18 56P WT
バッテリー 12N5-3B 全長 2,020
スプロケット
16 44 二次減速比 2.750
プラグ
BR9ES 本数 1
全幅 695
チェーン
サイズ 428 リンク数 130 備考
全高 1,005
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 120
メインジェット
形状 ミクニ6角大 番数 ♯180
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ PH6E
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1987 ~ 1988 2RM ~ RZ125をフルモデルチェンジしたノンカウル(ネイキッド)。
角型ヘッドライト。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. セパレートハンドル ハリケーン

販売価格(税別) 12,880 税込14,168
4営業日後以内
ハリケーン セパレートハンドル 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】独自のアジャスタブル機能で角度調整自在。ハンドルバーとホルダーの接合部に高度な技術を要するセレーション加工を施しています。セレーション接合はテーパー接合に比べてスムーズに傾斜角度が変更でき、衝撃時に起こる接合部の「ズレ」を完全にシャットアウトできます。また極太Φ12mmソケットボルトを使用し、安全性を一段と向上させています。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 適合車種 仕様 主な適合車種
HS3304G-01 1個 ゴールド TZR125(2RM,3TY フルカウル可)_NZ250/S タイプⅠ 角度調整自在 アルミサイドキャップ付 TZR125(2RM/3TY フルカウル可)・NZ250/S

2. セパレートハンドル ハリケーン

販売価格(税別) 12,880 税込14,168
4営業日後以内
ハリケーン セパレートハンドル 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】独自のアジャスタブル機能で角度調整自在。ハンドルバーとホルダーの接合部に高度な技術を要するセレーション加工を施しています。セレーション接合はテーパー接合に比べてスムーズに傾斜角度が変更でき、衝撃時に起こる接合部の「ズレ」を完全にシャットアウトできます。また極太Φ12mmソケットボルトを使用し、安全性を一段と向上させています。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 適合車種 仕様 主な適合車種
HS3304B-01 1個 ブラック TZR125(2RM,3TY フルカウル可)_NZ250/S タイプⅠ 角度調整自在 アルミサイドキャップ付 TZR125(2RM/3TY フルカウル可)・NZ250/S

戻る ページ 1 次へ