ヤマハ SR400 [400cc] 1985-87年式 その他ハンドル廻り ハリケーン製

1JR (SR400C)ドラム1型 ■1JR

ヤマハ SR400 [400cc] 1985-87年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
1JR 原動機型式 2H6 4st単気筒 空冷
フレームNo 1JR - 251101 ~ 排気量 399
タイヤ
3.50 S 18 4PR WT 4.00 S 18 4PR WT
バッテリー 12N7-3B-1 全長 2,085
スプロケット
16 47 二次減速比 2.938
プラグ
BP6ES 本数 1
全幅 735
チェーン
サイズ 530 リンク数 106 備考
全高 1,080
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 170
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯280
ケーブル長
クラッチ 970 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 1075 ブレーキ後 備考 スロットル:930/930
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.00 L
フィルタ
交換時
2.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1985 ~ 1987 1JR 251101 ~ STD
1985/4月 マイナーチェンジ
フロントブレーキドラム化。タイヤ18インチ化、ガソリンタンク2リットル容量増加、メーター文字盤白へ変更、フォークブーツ採用、ステップの位置後退、ハンドル低位置化(キック時にステップの折り畳みが必要になった)など。
このマイナーチェンジでキャスト装着のSPモデルは終了。
カラー設定
・インディゴブルー
・メープルレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. インジケーターランプkit ハリケーン

販売価格(税別) 4,398 税込4,838
4営業日後以内
ハリケーン インジケーターランプkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 適合車種 仕様 主な適合車種
HM3808-01 1セット SR400/500('85~'93/1) 12V防水型LEDランプ、専用ハーネス、アルミステー付 M6またはM8のボルト位置に取付可、付属L型ステーでトップブリッジ側面にも取付OK SR400/500(85-93/1)03-は取付不可

戻る ページ 1 次へ