ヤマハ ドラッグスタークラシック [400cc] 2001-09年式 その他ハンドル廻り DAYTONA(デイトナ)製

VH01J (XVS400C) ■5KP3/6/A/9/D/F/G/J/N/P

ヤマハ ドラッグスタークラシック [400cc] 2001-09年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-VH01J 原動機型式 H601E V型2気筒 空冷
フレームNo VH01J - 002601 ~ 排気量 399
タイヤ
130/90 - 16 67S WT 170/80 - 15 77S WT
バッテリー GT12B-4(縦置) 全長 2,450
スプロケット
二次減速比
プラグ
DPR7EA-9 本数 2
全幅 930
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,105
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 224
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯90+♯92.5
ケーブル長
クラッチ 1,100 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 970 ブレーキ後 備考 スロットル:900/905
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
507
レベル
(mm)
95
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.600 L
フィルタ
交換時
2.800 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2004 ~ 2004 VH01J ~ 2003/10月
騒音規制対応マフラー採用。盗難抑止装置イモビライザー標準装備。
カラー設定
・ダークパープリッシュブルーメタリックL
・ブルーイッシュホワイトカクテル1
・ヤマハブラック

(01-04)
フォークオイル量:507、レベル:95
ウィンカー:12V21W(S25 BA15S)平行ピン/段無し
2005 ~ 2005 VH01J ~ 2005/2月 マイナーチェンジ
新デザインメーターパネル、クリアレンズフラッシャー新採用。
クロームメッキのフロントフォークカバー、ハンドルクラウン、ハンドルクラウンホルダー。
ホワイトは燃料タンクのピンストライプの形状とカラーを変更。
カラー変更
・インペリアルブラウン
・ブルーイッシュホワイトカクテル1

(05-)
フォークオイル量:512、レベル:90
ウィンカー(クリアレンズ):12V21W(S25 BAU15S)角度ピン
2006 ~ 2006 VH01J ~ 2006/2月
カラー設定
・ディープレッドメタリックK(赤シルバー/新色)
・ブラックメタリックX(新色)
2006 ~ 2006 VH01J ~ 2006/7月
10th Anniversary Special Edition
ブラック/ホワイト塗分けタンク(ゴールドピンストライプ入り)
ブラック/ブラウンツートンカラーシート(鋲付き)
ゴールド仕上げエンブレム
真鍮製10th Anniversaryエンブレム(リアフェンダー)
ホワイト/ブラウンのメーター文字盤
ブラックヘッドライトボディ、など。
2007 ~ 2007 VH01J ~ 2007/2月
カラー変更
・ディープレッドメタリックK(赤/新色)
・シルバー3(新色)
・ブラックメタリックX(継続)
2008 ~ 2009 VH01J ~ 2008/2月
カラー設定
5KPN
・ニューパールホワイト
5KPP
・ブラックメタリックX
・ベリーダークオレンジメタリック1
2001 ~ 2002 VH01J 002601 ~ 2000/12月 マイナーチェンジ
燃料計を追加した薄型電気式メーター採用、ケーブルレスを実現。
フットレストをフットボードに変更、チェンジもシーソー式採用。
排出ガス浄化システムにより排出ガス規制クリア。
フットボード。
カラー設定
・ブラック2
・グレースフルマルーン
・ブルーイッシュホワイトカクテル1

(01-04)
フォークオイル量:507、レベル:95
ウィンカー:12V21W(S25 BA15S)平行ピン/段無し
2002 ~ 2002 VH01J 002601 ~ 2002/4月
カラー変更
ホワイトモデルのカラーリング及びグラフィックをカクテル系白/赤からパール系白に変更。フレーム塗装もホワイトからブラックに変更。
カラー設定
・ニューパールホワイト(新色)
・ブラック2(継続)
・グレースフルマルーン(継続)
2003 ~ 2003 VH01J 002601 ~ 2003/3月
カラー変更
・ヤマハブラック(新色)
・カーマインレッド(新色)
・ニューパールホワイト(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

12件中 1件~12件

並び替え:

1. ヘルメットホルダー ホシュウワイヤーコード DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 629 税込692
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ヘルメットホルダー ホシュウワイヤーコード 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】停車時にヘルメットを持ち歩くのは大変だが、純正ヘルメットホルダーは使いづらい!そんな状況を改善してくれる、デイトナのヘルメットホルダー商品!状況に応じた各種アイディア商品が、停車時の煩わしい状況を快適にしてくれます!命を守る高価なヘルメットを快適にホールドしてくれる商品群を使って楽しいエンジョイバイクライフ!。補修部品。ヘルメットホルダー ミラーM10クランプタイプ/ハンドルポストクランプタイプ/ステムクランプタイプ共通

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 長さ(mm)
79489 1個 1200

2. マルチバーホルダー ミラークランプ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) マルチバーホルダー ミラークランプ 1個
レビュー: 4.70(10)

【特長】ハンドル周辺の装着物(ナビ、スマートフォン、ETC、レーダー、シガーソケット、ドリンクホルダー、スイッチ等)の取り付けに便利。パイプ径:Φ22.2。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 セット内容 長さ(mm) 材質/仕上 有効長(mm)
78031 1個 バーホルダー×1個、バーリングワッシャー×1個 (バー)100 スチール/電着黒塗装仕上げ (パイプ左右共)55

3. マルチバーホルダハンドルPクランプクローム DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
5営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) マルチバーホルダハンドルPクランプクローム 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】ハンドル周辺の装着物(ナビ、スマートフォン、ETC、レーダー、シガーソケット、ドリンクホルダー、スイッチ等)の取り付けに便利。パイプ径:Φ22.2。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量
77436 1個

4. マルチバーホルダハンドルPクランプブラック DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) マルチバーホルダハンドルPクランプブラック 1個
レビュー: 4.33(3)

【特長】ハンドル周辺の装着物(ナビ、スマートフォン、ETC、レーダー、シガーソケット、ドリンクホルダー、スイッチ等)の取り付けに便利。パイプ径:Φ22.2。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 付属品 全長(mm) パイプ径(Φmm)
77437 1個 M8ボルト、M8ワッシャー、カラー 155(パイプ) ブラック 22.2

5. ボルトカラーセット M8 ハンドルPヨウ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 689 税込758
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ボルトカラーセット M8 ハンドルPヨウ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種
77438 1セット CB750(08)/CB400SB(12)/XJR400(03)他 汎用

6. ボルトカラーセット インチ ハンドルPヨウ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 729 税込802
5営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ボルトカラーセット インチ ハンドルPヨウ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 サイズ(inch) 主な適合車種
77439 1セット 5/16ー18X2 CB750(08)/CB400SB(12)/XJR400(03)他 汎用

7. マルチバーホルダー ミラークランプ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) マルチバーホルダー ミラークランプ 1個
レビュー: 5.00(5)

【特長】ハンドル周辺の装着物(ナビ、スマートフォン、ETC、レーダー、シガーソケット、ドリンクホルダー、スイッチ等)の取り付けに便利。パイプ径:Φ22.2。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 セット内容 長さ(mm) 材質/仕上 有効長(mm)
78030 1個 バーホルダー×1個、バーリングワッシャー×1個 (バー)100 スチール/クロームメッキ (パイプ左右共)55

8. マルチバーホルダー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) マルチバーホルダー 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】ハンドル周辺に装着物を取り付けるのに便利なマルチバーホルダーに、長さ100mmのショートタイプを追加しました。短くなったクランプバーに合わせ、ホルダーの高さも低くしてコンパクト化しました。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 タイプ パイプ径(Φmm) ピッチ径(Φmm)
92747 1個 クローム ショートロー (クランプバー部)22.2 (ハンドルポスト左右)60~110

9. マルチバーホルダー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) マルチバーホルダー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドル周辺に装着物を取り付けるのに便利なマルチバーホルダーに、長さ100mmのショートタイプを追加しました。短くなったクランプバーに合わせ、ホルダーの高さも低くしてコンパクト化しました。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 タイプ パイプ径(Φmm) ピッチ径(Φmm)
92748 1個 ブラック ショートロー (クランプバー部)22.2 (ハンドルポスト左右)60~110

10. マルチバーUSB電源5V2.1A ■ハンドルポストクランプタイプ <ショート> DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,298 税込4,728
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) マルチバーUSB電源5V2.1A ■ハンドルポストクランプタイプ <ショート> 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】マルチバーホルダーにUSBソケットを組込。ハンドルポスト左右ピッチ60~110mmに対応。パイプ径Φ22.2、パイプ全長100mm/高さ34.3mmのショートロータイプ。M8ボルト、M8ワッシャー、カラー付属。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 付属品 全長(mm) 高さ(mm)
93381 1個 M8ボルト、M8ワッシャー、カラー 100 ブラック 34.3

11. マルチバーUSB電源5V2.1A ■ハンドルポストクランプタイプ <スタンダード> DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,798 税込5,278
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) マルチバーUSB電源5V2.1A ■ハンドルポストクランプタイプ <スタンダード> 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドルポスト左右ピッチ60~110mmに対応。パイプ径Φ22.2、パイプ全長155mm/高さ64.3mmのスタンダードタイプ。M8ボルト、M8ワッシャー、カラー付属。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 付属品 全長(mm) 高さ(mm)
93386 1個 M8ボルト、M8ワッシャー、カラー 155 ブラック 64.3

12. マルチバーUSB電源 5V2.1A ミラークランプタイプ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,198 税込4,618
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) マルチバーUSB電源 5V2.1A ミラークランプタイプ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】マルチバーホルダーにUSBソケットを組み込みました。ハンドル回りの配線をスッキリ処理できます。USB5V2.1A出力。本体は防水仕様。ステー中央に脱落防止のワイヤリング穴を設置。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 仕様 サイズ
94497 1個 バーリングワッシャー付属でM10ミラー、M8ミラーに対応。 パイプ径Φ22. 2、パイプ全長=100mm。ハーネス長:650mm

戻る ページ 1 次へ