ヤマハ TW200 [200cc] 1987-98年式 その他ハンドル廻り ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]製

2JL トレールウェイ 角目 ■車両型式:2JL0/4CS1/2/3/5

ヤマハ TW200 [200cc] 1987-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2JL 原動機型式 2JL 4st単気筒 空冷
フレームNo 2JL - 005251 ~ 排気量 196
タイヤ
130/80 - 18 66P WT 180/80 - 14 78P WT
バッテリー GM7CZ-3D(縦置) 全長 2,090
スプロケット
14 45 二次減速比 3.210
プラグ
D8EA 本数 1
全幅 815
チェーン
サイズ 428 リンク数 120 備考
全高 1,115
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 126
メインジェット
形状 D 番数 ♯116
ケーブル長
クラッチ 880 チョーク メーター 825 スロットル
ブレーキ前 1180 ブレーキ後 備考 スロットル:925/925
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/36.5w
タイプ P15d-25-3-130度 PH8
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
238
レベル
(mm)
135
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1 L
フィルタ
交換時
1.100 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1987 ~ 1987 2JL 005251 ~ 4サイクルエンジンと超ワイドタイヤが特徴。
角型ヘッドライト。
1991 ~ 1992 2JL 011101 ~ カラー変更
・ペパーミントグリーン
フォークブーツも同色に。
1993 ~ 1995 2JL 013101 ~ ツートンカラー採用。
1996 ~ 1997 2JL 015409 ~ 024913 タンクロゴ変更、ツートンカラー変更。
サブネームをトレールウェイに変更。
1998 ~ 1998 2JL 040658 ~ 045066 角型ヘッドライト。
艶消しブラック塗装のリムを装備。
カラー変更

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. スイッチASSY ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] スイッチASSY 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種
1383307 1個 TW200 98/99(丸目一灯/常時点灯式のみ)

戻る ページ 1 次へ