ヤマハ SR500 [500cc] 1983-84年式 その他ハンドル廻り POSH Faith製

2J2 (SR500)ディスク スポークホイール ■34A

ヤマハ SR500 [500cc] 1983-84年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2J2 原動機型式 2J2 4st単気筒 空冷
フレームNo 2J2 - 200101 ~ 排気量 499
タイヤ
3.50 S 19 4PR WT 4.00 S 18 4PR WT
バッテリー FB7L-B(縦置) 全長 2,105
スプロケット
16 42 二次減速比 2.625
プラグ
BP6ES 本数 1
全幅 750
チェーン
サイズ 530 リンク数 104 備考
全高 1,100
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 169
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 970 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:930/930
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.00 L
フィルタ
交換時
2.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1983 ~ 1984 2J2 200101 ~ STD
1983/3月
アルミリム付スポークホイール。
オイルラインの変更、ロッカーアーム材質変更、シリンダーヘッド形状変更、ニューピストンリング、XV1000用バルブが新新採用。
Fフォークセミエア化、シールチェーン、ウーリーナイロン製シート表皮、コンチハン、H4ハロゲンヘッドライト、ラバーマウントフレキシブルウィンカー、ツートンカラータンク新採用、など。
カラー設定
・インディゴブルー
・スーパーレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. ハンドルストッパー3 POSH Faith

販売価格(税別) 3,498 税込3,848
2営業日後以内
POSH Faith ハンドルストッパー3 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種
910041 1個 SR400/SR500(-12)FI車可

2. NEW ハンドルストッパー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith NEW ハンドルストッパー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種
010041 1個 SR400/SR500(-12)FI車可

3. メインキーサイドマウントKit POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith メインキーサイドマウントKit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種
010045 1セット SR400/SR500(-02)FI車不可

4. ワンメーターステー(メッキ) POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ワンメーターステー(メッキ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種
010076 1個 SR400/SR500(-08)

戻る ページ 1 次へ