ヤマハ MT-10/SP [1000cc] 2017-21年式 その他ハンドル廻り GILLES TOOLING製

RN50J ABS ■(STD/MTN1000)B676/B67R/BFT1 ・(SP上級/MTN1000D)BW83

ヤマハ MT-10/SP [1000cc] 2017-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-RN50J 原動機型式 N533E 直列4気筒 水冷
フレームNo RN50J - ~ 排気量 997
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/55 ZR 17 75W TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,095
スプロケット
16 43 二次減速比 2.687
プラグ
LMAR9E-J 本数 4
全幅 800
チェーン
サイズ 525 リンク数 114 備考
全高 1,110
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 210
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.90 L
フィルタ
交換時
4.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2021 RN50J ~ SP ABS 上級モデル(全長2095×幅800×高1110×212kg)
2017/5月
OHLINS製電子制御サスペンション、フルカラーTFT液晶メーターなど装備。
YZF-R1Mとリレーションした専用カラー&装備。
カラー設定
・ブルーイッシュホワイトメタリック2(シルバー)
2017 ~ 2018 RN50J ~ STD ABS(全長2095×幅800×高1110×210kg)
2017/5月
クロスプレーン型クランクシャフト採用、アルミ製デルタボックスフレームやショートホイールベース(1400mm)採用。
走行モード自在に選択4種類(PWR D-MODE、TCS、QSS、ERS前後サスペンション)、など。
カラー設定
・ブルーイッシュグレーソリッド4
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・マットダークグレーメタリック6
2019 ~ 2019 RN50J ~ STD ABS
2019/4月
カラー変更
・マットライトグレーメタリック4(新色)
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・マットダークグレーメタリック6
2020 ~ 2021 RN50J ~ STD ABS
2020/5月
カラー変更
・ディープパープリッシュブルーメタリックC(新色)
・マットライトグレーメタリック4
・マットダークグレーメタリック6

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. リザーバタンクキャップ リア GILLES TOOLING

販売価格(税別)    
GILLES TOOLING リザーバタンクキャップ リア 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミ削り出しのリザーバータンクキャップ。純正リザーバータンクキャップと交換するだけで高級感とカスタム感を演出します。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種
BRC-05-B 1セット NISSIN Φ42

戻る ページ 1 次へ