ヤマハ XJ400 [400cc] 1983-84年式 その他ハンドル廻り

33M (XJ400Z)カウルレス 丸目1灯 ■車両型式:33M

ヤマハ XJ400 [400cc] 1983-84年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
33M 原動機型式 33M 直列4気筒 水冷
フレームNo 33M - 000101 ~ 排気量 339
タイヤ
90/90 - 18 51H TL 110/90 - 18 61H TL
バッテリー FB12A-A(縦置) 全長 2,100
スプロケット
16 46 二次減速比
プラグ
D8EA 本数 4
全幅 725
チェーン
サイズ 520 リンク数 106 備考
全高 1,115
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 199
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 27w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 27w 12V 27w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.20 L
フィルタ
交換時
2.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1983 ~ 1984 33M 000101 ~ フルモデルチェンジ
ネイキッドタイプ(カウルレス)
ヤマハ独自のバリアブルダンパー内蔵のセミエア式Fフォーク、リンク式リアサス。
丸型ヘッドライト。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. レトロブレーキM/C(5/8) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) レトロブレーキM/C(5/8) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レトロ感を演出するNISSIN製丸型一体式タンクのブレーキマスターシリンダー!。70~80年代風のカスタムや、純正のリプレイス品としてどうぞ。ハンドル垂れ角15°用。標準採用のレバーはアジャスター機能がありません。別売の補修用レバー(横型右ブレーキ用)を使用すれば、4段階調整(23319等)や6段階調整(62286等)にグレードアップ可能。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種
74751 1個 クロ/シルバー XJR1300 2007-2017年式:11年まで適合

戻る ページ 1 次へ