ヤマハ ドラッグスター400 [400cc] 1996-99年式 その他ハンドル廻り

4TR (XVS400) ■車両型式:4TR1/2/3/4/6/8

ヤマハ ドラッグスター400 [400cc] 1996-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
4TR 原動機型式 26M V型2気筒 空冷
フレームNo 4TR - 077130 ~ 排気量 399
タイヤ
100/90 - 19 57S WT 170/80 - 15 77S WT
バッテリー GT12B-4 全長 2,340
スプロケット
二次減速比
プラグ
DPR7EA-9 本数 2
全幅 845
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,045
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 161
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B)4TR1?4はミクニ丸型小 番数 ♯90+♯92.5
ケーブル長
クラッチ 1,040 チョーク メーター 925 スロットル
ブレーキ前 930 ブレーキ後 備考 スロットル:860/865
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
454
レベル
(mm)
114
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.60 L
フィルタ
交換時
2.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1996 ~ 1996 4TR ~ カラー設定
・ビビットオレンジメタリック2
1996 ~ 1996 4TR ~ カラー設定
・ヤマハブラック
1997 ~ 1997 4TR ~ カラー設定
・ビビットオレンジメタリック2(4TR3)
・ライトグレーメタリック3(4TR3)
・ヤマハブラック(4TR4)
1998 ~ 1998 4TR ~ カラー設定
・シルキーホワイト
1998 ~ 1998 4TR ~ カラー設定
・ブラック2
1999 ~ 1999 4TR ~ カラー設定
・ダークパープリッシュレッドカクテル3
・ブラック2
1999 ~ 1999 4TR ~ カラー設定
・ブルーイッシュホワイトカクテル1(クールホワイトバージョン)
1996 ~ 1996 4TR 077130 ~ XV400ビラーゴの後継車種。専用ロー&ロングフレーム、先代ビラーゴとは全く違う剥き出しのシャフトドライブ、カンチレバー式スイングアーム、など。
カラー設定
・ブラック2

適合車種からパーツを絞込み検索

12件中 1件~12件

並び替え:

1. ヘルメットホルダー ホシュウワイヤーコード DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 629 税込692
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ヘルメットホルダー ホシュウワイヤーコード 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】停車時にヘルメットを持ち歩くのは大変だが、純正ヘルメットホルダーは使いづらい!そんな状況を改善してくれる、デイトナのヘルメットホルダー商品!状況に応じた各種アイディア商品が、停車時の煩わしい状況を快適にしてくれます!命を守る高価なヘルメットを快適にホールドしてくれる商品群を使って楽しいエンジョイバイクライフ!。補修部品。ヘルメットホルダー ミラーM10クランプタイプ/ハンドルポストクランプタイプ/ステムクランプタイプ共通

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 長さ(mm)
79489 1個 1200

2. マルチバーホルダー ミラークランプ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) マルチバーホルダー ミラークランプ 1個
レビュー: 4.80(15)

【特長】ハンドル周辺の装着物(ナビ、スマートフォン、ETC、レーダー、シガーソケット、ドリンクホルダー、スイッチ等)の取り付けに便利。パイプ径:Φ22.2。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 セット内容 長さ(mm) 材質/仕上 有効長(mm)
78031 1個 バーホルダー×1個、バーリングワッシャー×1個 (バー)100 スチール/電着黒塗装仕上げ (パイプ左右共)55

3. マルチバーホルダー ミラークランプ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) マルチバーホルダー ミラークランプ 1個
レビュー: 4.80(15)

【特長】ハンドル周辺の装着物(ナビ、スマートフォン、ETC、レーダー、シガーソケット、ドリンクホルダー、スイッチ等)の取り付けに便利。パイプ径:Φ22.2。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 セット内容 長さ(mm) 材質/仕上 有効長(mm)
78030 1個 バーホルダー×1個、バーリングワッシャー×1個 (バー)100 スチール/クロームメッキ (パイプ左右共)55

4. ハンドルブレース 極太タイプ ハリケーン

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
4営業日後以内
ハリケーン ハンドルブレース 極太タイプ 1個
レビュー: 4.71(7)

【特長】ハンドルカスタムの必需品。ハンドル剛性を高めつつ、個性を主張するドレスアップパーツ。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 長さ(mm) サイズ 太さ(Φmm)
HB0712 1個 283 M オールクロームメッキ 22

5. ハンドルブレース 極太タイプ ハリケーン

販売価格(税別) 4,598 税込5,058
4営業日後以内
ハリケーン ハンドルブレース 極太タイプ 1個
レビュー: 4.71(7)

【特長】ハンドルカスタムの必需品。ハンドル剛性を高めつつ、個性を主張するドレスアップパーツ。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 長さ(mm) サイズ 太さ(Φmm)
HB0713 1個 300 ML オールクロームメッキ 22

6. ハンドルブレース 極太タイプ ハリケーン

販売価格(税別) 4,598 税込5,058
4営業日後以内
ハリケーン ハンドルブレース 極太タイプ 1個
レビュー: 4.71(7)

【特長】ハンドルカスタムの必需品。ハンドル剛性を高めつつ、個性を主張するドレスアップパーツ。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 長さ(mm) サイズ 太さ(Φmm)
HB0714 1個 328 L オールクロームメッキ 22

7. ハンドルブレース 極太タイプ ハリケーン

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
4営業日後以内
ハリケーン ハンドルブレース 極太タイプ 1個
レビュー: 4.71(7)

【特長】ハンドルカスタムの必需品。ハンドル剛性を高めつつ、個性を主張するドレスアップパーツ。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 長さ(mm) サイズ 太さ(Φmm)
HB0715 1個 396 X オールクロームメッキ 22

8. マスターシリンダーCAP ハリケーン

販売価格(税別) 3,798 税込4,178
4営業日後以内
ハリケーン マスターシリンダーCAP 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HA7476C 1個 アルミ合金削り出し ステンレス皿ビス付 クロームメッキ ドラッグスター(~'06)400/1100_ドラッグスタークラシック(~'06)400/1100 ドラッグスター400/1100・ドラッグスタークラシック400/1100

9. マスターシリンダーCAP ハリケーン

販売価格(税別) 3,798 税込4,178
4営業日後以内
ハリケーン マスターシリンダーCAP 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HA7508C 1個 アルミ合金削り出し ステンレス皿ビス付 クロームメッキ ドラッグスター('07-'13)400/1100_ドラッグスタークラシック('07-'13)400/1100 ドラッグスター400/1100/クラシック

10. マルチバーUSB電源 5V2.1A ミラークランプタイプ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,598 税込5,058
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) マルチバーUSB電源 5V2.1A ミラークランプタイプ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】マルチバーホルダーにUSBソケットを組み込みました。ハンドル回りの配線をスッキリ処理できます。USB5V2.1A出力。本体は防水仕様。ステー中央に脱落防止のワイヤリング穴を設置。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 仕様 サイズ
94497 1個 バーリングワッシャー付属でM10ミラー、M8ミラーに対応。 パイプ径Φ22. 2、パイプ全長=100mm。ハーネス長:650mm

11. マスターシリンダーCAP ハリケーン

販売価格(税別) 3,798 税込4,178
4営業日後以内
ハリケーン マスターシリンダーCAP 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HA7508A 1個 アルミ合金削り出し ステンレス皿ビス付 ポリッシュアルマイト ドラッグスター('07-'13)400/1100_ドラッグスタークラシック('07-'13)400/1100 ドラッグスター400/1100/クラシック

12. マスターシリンダーCAP ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン マスターシリンダーCAP 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HA7476A 1個 アルミ合金削り出し ステンレス皿ビス付 ポリッシュアルマイト ドラッグスター(~'06)400/1100_ドラッグスタークラシック(~'06)400/1100 ドラッグスター400/1100・ドラッグスタークラシック400/1100

戻る ページ 1 次へ