ヤマハ XJ6 ディバージョン [600cc] 2009-14年式 カスタムレバー・グリップ・スロットル プロト製

(XJ6S) ハーフカウル 南アフリカ仕様(欧州向け) FI ■車両型式:36C1/4/6/36D1/2/3

ヤマハ XJ6 ディバージョン [600cc] 2009-14年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 並列4気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 600
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー GT12B-4 全長 2,120
スプロケット
16 46 二次減速比
プラグ
CR9E(U27ESR-N) 本数 4
全幅 770
チェーン
サイズ 520 リンク数 118 備考
全高 1,210
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 211
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2009 ハーフカウル
気軽に操れるプレジャースポーツ
新設計エンジン
ミッドシップマフラー
2010 ~ 2010 カラー追加
2011 ~ 2012 カラー追加
2013 ~ 2013 カラー追加
・マットグレーメタリック3
グラフィック変更
・ブルーイッシュホワイトカクテル1
2014 ~ 2014 カラー追加
・ダークグレーメタリックN

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. EFFEX スムースフィットバー  MT-09 14-18/MT-07 14-17 プロト

販売価格(税別)    
プロト EFFEX スムースフィットバー MT-09 14-18/MT-07 14-17 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「握り心地」にこだわった車種専用ブレーキ/クラッチレバーセット。純正レバーと交換するだけの簡単取付。高級感を高めるアルミ削り出し+美しいアルマイト仕上げ。レバー操作時の違和感をなくし、手の疲れや痛みを軽減する滑らかなレバーデザイン。クラッチ操作時のグリップとのフィット感を高めるレバー形状。6段階のアジャスト機能で、お好みに合わせて簡単にレバー位置が調整可能。選べる4色のカラーバリエーション。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合メーカー 材質 主な適合車種
EAL011G 1個 ヤマハ アルミ/アルマイト ゴールド ヤマハ[YAMAHA]:排気量751cc~:FZ1 FAZER [フェザー RN17N] (06~07)、ヤマハ[YAMAHA]:排気量751cc~:FZ1 ノンカウル [RN21J](08~14)、ヤマハ[YAMAHA]:排気量751cc~:FZ1 FAZER [フェザー RN21J] (08~14)、ヤマハ[YAMAHA]:排気量401cc~750cc:FZ6/FZ6~N(04~10)、ヤマハ[YAMAHA]:排気量401cc~750cc:FZ6~S/FAZER [フェザー](04~10)、ヤマハ[YAMAHA]:排気量401cc~750cc:XJ6 DIVERSION [ディバージョン](09~15)、ヤマハ[YAMAHA]:排気量751cc~:FZ8(11~15)、ヤマハ[YAMAHA]:排気量751cc~:MT~09(14~19)、ヤマハ[YAMAHA]:排気量401cc~750cc:MT~07(14~19)、ヤマハ[YAMAHA]:排気量751cc~:FZ1 [RN17N](06~07)

2. EFFEX スムースフィットバー  MT-09 14-18/MT-07 14-17 プロト

販売価格(税別)    
プロト EFFEX スムースフィットバー MT-09 14-18/MT-07 14-17 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「握り心地」にこだわった車種専用ブレーキ/クラッチレバーセット。純正レバーと交換するだけの簡単取付。高級感を高めるアルミ削り出し+美しいアルマイト仕上げ。レバー操作時の違和感をなくし、手の疲れや痛みを軽減する滑らかなレバーデザイン。クラッチ操作時のグリップとのフィット感を高めるレバー形状。6段階のアジャスト機能で、お好みに合わせて簡単にレバー位置が調整可能。選べる4色のカラーバリエーション。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合メーカー 材質 主な適合車種
EAL011B 1個 ヤマハ アルミ/アルマイト ブルー ヤマハ[YAMAHA]:排気量751cc~:FZ1 FAZER [フェザー RN17N] (06~07)、ヤマハ[YAMAHA]:排気量751cc~:FZ1 ノンカウル [RN21J](08~14)、ヤマハ[YAMAHA]:排気量751cc~:FZ1 FAZER [フェザー RN21J] (08~14)、ヤマハ[YAMAHA]:排気量401cc~750cc:FZ6/FZ6~N(04~10)、ヤマハ[YAMAHA]:排気量401cc~750cc:FZ6~S/FAZER [フェザー](04~10)、ヤマハ[YAMAHA]:排気量401cc~750cc:XJ6 DIVERSION [ディバージョン](09~15)、ヤマハ[YAMAHA]:排気量751cc~:FZ8(11~15)、ヤマハ[YAMAHA]:排気量751cc~:MT~09(14~19)、ヤマハ[YAMAHA]:排気量401cc~750cc:MT~07(14~19)、ヤマハ[YAMAHA]:排気量751cc~:FZ1 [RN17N](06~07)

3. EFFEX スムースフィットバー  MT-09 14-18/MT-07 14-17 プロト

販売価格(税別)    
プロト EFFEX スムースフィットバー MT-09 14-18/MT-07 14-17 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「握り心地」にこだわった車種専用ブレーキ/クラッチレバーセット。純正レバーと交換するだけの簡単取付。高級感を高めるアルミ削り出し+美しいアルマイト仕上げ。レバー操作時の違和感をなくし、手の疲れや痛みを軽減する滑らかなレバーデザイン。クラッチ操作時のグリップとのフィット感を高めるレバー形状。6段階のアジャスト機能で、お好みに合わせて簡単にレバー位置が調整可能。選べる4色のカラーバリエーション。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合メーカー 材質 主な適合車種
EAL011K 1個 ヤマハ アルミ/アルマイト ブラック ヤマハ[YAMAHA]:排気量751cc~:FZ1 FAZER [フェザー RN17N] (06~07)、ヤマハ[YAMAHA]:排気量751cc~:FZ1 ノンカウル [RN21J](08~14)、ヤマハ[YAMAHA]:排気量751cc~:FZ1 FAZER [フェザー RN21J] (08~14)、ヤマハ[YAMAHA]:排気量401cc~750cc:FZ6/FZ6~N(04~10)、ヤマハ[YAMAHA]:排気量401cc~750cc:FZ6~S/FAZER [フェザー](04~10)、ヤマハ[YAMAHA]:排気量401cc~750cc:XJ6 DIVERSION [ディバージョン](09~15)、ヤマハ[YAMAHA]:排気量751cc~:FZ8(11~15)、ヤマハ[YAMAHA]:排気量751cc~:MT~09(14~19)、ヤマハ[YAMAHA]:排気量401cc~750cc:MT~07(14~19)、ヤマハ[YAMAHA]:排気量751cc~:FZ1 [RN17N](06~07)

4. EFFEX スムースフィットバー  MT-09 14-18/MT-07 14-17 プロト

販売価格(税別)    
プロト EFFEX スムースフィットバー MT-09 14-18/MT-07 14-17 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「握り心地」にこだわった車種専用ブレーキ/クラッチレバーセット。純正レバーと交換するだけの簡単取付。高級感を高めるアルミ削り出し+美しいアルマイト仕上げ。レバー操作時の違和感をなくし、手の疲れや痛みを軽減する滑らかなレバーデザイン。クラッチ操作時のグリップとのフィット感を高めるレバー形状。6段階のアジャスト機能で、お好みに合わせて簡単にレバー位置が調整可能。選べる4色のカラーバリエーション。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合メーカー 材質 主な適合車種
EAL011R 1個 ヤマハ アルミ/アルマイト レッド ヤマハ[YAMAHA]:排気量751cc~:FZ1 FAZER [フェザー RN17N] (06~07)、ヤマハ[YAMAHA]:排気量751cc~:FZ1 ノンカウル [RN21J](08~14)、ヤマハ[YAMAHA]:排気量751cc~:FZ1 FAZER [フェザー RN21J] (08~14)、ヤマハ[YAMAHA]:排気量401cc~750cc:FZ6/FZ6~N(04~10)、ヤマハ[YAMAHA]:排気量401cc~750cc:FZ6~S/FAZER [フェザー](04~10)、ヤマハ[YAMAHA]:排気量401cc~750cc:XJ6 DIVERSION [ディバージョン](09~15)、ヤマハ[YAMAHA]:排気量751cc~:FZ8(11~15)、ヤマハ[YAMAHA]:排気量751cc~:MT~09(14~19)、ヤマハ[YAMAHA]:排気量401cc~750cc:MT~07(14~19)、ヤマハ[YAMAHA]:排気量751cc~:FZ1 [RN17N](06~07)

戻る ページ 1 次へ