ヤマハ マグザム [250cc] 2005-07年式 カスタムレバー・グリップ・スロットル DAYTONA(デイトナ)製
SG17J (CP250)■車両型式:1B71/74/77
ヤマハ マグザム [250cc] 2005-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2005 ~ 2005 | SG17J ~ | カラー設定 ・ブルーメタリックC ・ブラックメタリックX ・グリニッシュホワイトカクテル1 ・ビビッドレッドカクテル1 |
| 2005 ~ 2005 | SG17J ~ | カラー追加 ・シルバー3 ・グリニッシュホワイトカクテル1(ホワイト) |
| 2006 ~ 2006 | SG17J ~ | カラー追加 ・シルキーゴールド(ベージュ) ・ベリーダークバイオレットメタリック1(バイオレット) |
| 2007 ~ 2007 | SG17J ~ | 2007/1月 |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】グリップ交換時に邪魔になる突起をなくしたスロットルスリーブ。カスタムグリップへの交換と同時に交換することで、リブを削る必要がなくなり作業時間を短縮。対応グリップは貫通グリップ123mm。非貫通グリップを装着する場合は2-4mm長いグリップを推奨します。汎用品となるため純正スロットルスリーブを測定し、スロットルワイヤー巻き取り径が純正と近い物をご購入ください。
| 品番 | 内容量 | 適合サイズ | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| 29456 | 1本 | 推奨グリップ長:貫通グリップ123mm(非貫通グリップは、2-4mm長いグリップを推奨) | MT-10(20)、MT-09(20)、TRACER900(18-20)、MT-09TRACER(15-17)、XSR900(20)、YZF-R3(18-22)、MT-03(18-22)、YZF-R25(18-22)、MT-25(18-22)、TMAX500、GRAND MAJESTY、MAJESTY [4D9]、MAXAM、SKYWAVE650、SKYWAVE400、SKYWAVE250 |
【特長】グリップ回り止めのリブが無いスロットルスリーブ。リブを削る必要が無いので、カスタムグリップへ交換する際などに便利。アクセル操作をスムーズにするスロットルスペーサー付き。純正スリーブは車種により白色や灰色、黒色の仕様がありますが、目立ちにくい黒色で設定しています。【用途】グリップ交換時に邪魔になる突起をなくしたスロットルスリーブ。リブを削る必要がなくなり、グリップ交換の作業時間を短縮。スイッチボックスとグリップの摩擦を低減するスロットルスペーサー付属
| 品番 | 内容量 | グリップ長さ(mm) | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| 61958 | 1個 | 【推奨】123(貫通グリップの場合です。非貫通グリップを使用する場合、2-4mm長いグリップを使用してください。) | YZF-R25(18-25) / YZF-R3(18-25) / MT-03(18-24) / MT-25(18-24) / YZF-R15(23) / YZF-R125(23) / MT-09(20) / XSR900(20) / MT-09TRACER(15-17) / TRACER900(18-20) / MT-10(20) / TMAX500 / スカイウェイブ250 / マジェスティ [4D9] / スカイウェイブ400 / グランドマジェスティ / マグザム / スカイウェイブ650 |
【特長】ヒューズ&リレーを介したバッテリー直接続により、車体側電力供給能力に応じた安定暖房効果が得られます。
| 品番 | 内容量 | 消費電力(W) | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| 77385 | 1セット | 約22 | MAJESTY<4D91/4>※4D95は未確認、MAXAM<1B7>、SKYWAVE250 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 62516 | 1セット | グランドマジェスティ250/400(5VG/5RU)400(34B・09/6月から)適合不可・マグザム(1B71/74/77/75)1B7B(2010/3月から)適合不可・T-MAX(5GJ/5VU/15B)4B5(08から)適合不可・マジェスティ(4D9) |
【特長】握り心地のいいソフトグリップ。エンド非貫通タイプ。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 10775 | 1個 |
【特長】アルミビレット&クロームメッキのコンビネーションでハンドル周りをゴージャスに演出。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 47760 | 1個 |
【特長】純正類似品でリブ無しタイプのスロットルスリーブ(エンド貫通)。グリップ交換の際など、面倒なスリーブ加工の手間が省けます。人気のKLX125/D-TRACKER125はスリーブにグリップラバーが溶着された一体成形品の純正スロットルグリップASSYを採用しているため、本品ご利用が特にオススメです!。純正類似品につき、グリップ挿入クリアランスやスロットル開度は純正と若干異なります。グリップ装着の際は必ずグリップボンドを使用してください。HOTGRIPの固定は指定グリップボンド+指定箇所へのワイヤリングにて確実に行ない、車体装着後も走行前に必ずグリップ固定 状態の確認を行なってください。ボンド接着不良やワイヤリング不備、グリップ固定状態の未点検などに起因するグリップ抜けトラブルや事故につきましては、如何なる場合でもメーカーでは一切責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。※70673以外のスリーブ樹脂色は、ランニングチェンジで白→黒に予告なく切り替わります。あらかじめご了承ください。純正類似品でリブなしタイプ(エンド貫通)。グリップ交換の際など、面倒なスリーブ加工の手間が省けます。※純正類似品につき、スロットル開度は純正と若干異なりますが、ご了承ください。※装着の際は必ずグリップボンドを使用してください。※HOTGRIPの固定は指定グリップボンド+指定箇所へのワイヤリングにて確実に行い、車体装着後も走行前に必ずグリップ固定状態の確認を行ってください。ボンド接着不良やワイヤリング不備、グリップ固定状態の未点検などに起因するグリップ抜けトラブルや事故につきましては、如何なる場合でもDAYTONA社では一切責任を負いかねます。予めご了承ください。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|
| 77387 | 1個 | V-MAX(2S3)・XJR1300/SP(5EA/5UX)・FZ1N FZ1(1EC/2D1)・FZ-1S FAZER(1CA8/2DV/3C3)・MT-09/A('14)・TMAX530(59C/B23)・TMAX(5GJ/5VU/15B/4B5/1UD)・GRAND MAJESTY400(5RU/34B)・GRAND MAJESTY250(5VG)・MAJASTY(4HC/5CG/5GM/5SJ/4D9)・MAXAM(1B7 ALL)・トリシティ125(2CM9)・MAJESTY-S(XC155)・DL650(VP54A/B)・SKYWABE650(CP51A)※LX(CP51A/52A)は不可。・SKYWABE400(CK41A~45A)※リミテッドは不可。・SKYWABE250(CJ41A~46A)※SS,リミテッドは不可。・ジェンマ250/U(`08)・KLX125(`10~`13)・D-TRACKER125(`10~`12)など、デイトナ製ビレットクロームグリップ(47756系)適合車 | 88 |
【特長】アルミビレット&クロームメッキのコンビネーションでグリップをゴージャスに演出。デザインは「リボルバー」「エンタシス」「グルーブ」の3タイプを用意。アルミビレット&クロームメッキのコンビネーションでハンドル周りをゴージャスに演出。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 62532 | 1個 |
【特長】アルミビレット&クロームメッキのコンビネーションでハンドル周りをゴージャスに演出。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 47756 | 1個 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 61733 | 1個 | マジェスティ250(5SJ専用)5GM不可・グランドマジェスティ400/250(5RU/5VG・04-)・マグザム(1B7・05-)・T-MAX(5VU/15B)・マジェスティ(4D9) |
戻る ページ 1 次へ