ヤマハ YZF-R1 [1000cc] 2009-14年式 カスタムレバー・グリップ・スロットル DAYTONA(デイトナ)製
RN24J 国内モデル FI ■45B
ヤマハ YZF-R1 [1000cc] 2009-14年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2009 ~ 2010 | RN24J ~ | 45B前期 2009/6月 フルモデルチェンジ 平成13年騒音規制、排出ガス規制適合。 最大トルク99N・m/10.000rpm。 クロスプレーン搭載(不等間隔エンジン)。 スリッパークラッチ搭載、6pot対向ブレーキキャリパ、ツインインジェクタ、調整機能付Rサス。 排ガス規制の影響でマフラー肥大化。 専用色フレーム。 カラー設定 ・ディープパープリッシュブルーメタリックC ・ブルーイッシュホワイトカクテル1 ・ブラックメタリックX |
| 2011 ~ 2011 | RN24J ~ | 45B前期 2011/4月 グラフィック変更 MotoGP用ファクトリーマシンYZR-M1イメージのカラー&グラフィック。 カラー変更 ・ディープパープリッシュブルーメタリックC(YZR-M1イメージグラフィック) ・ブルーイッシュホワイトカクテル1(継続) |
| 2012 ~ 2012 | RN24J ~ | 45B後期 2012/2月 WGP50th Anniversary Edition(120台限定) ロードレース世界選手権参戦50周年記念カラー ・ブルーイッシュホワイトカクテル1 |
| 2012 ~ 2012 | RN24J ~ | 45B後期 2012/3月 モデルチェンジ TCS(トラクション・コントロールシステム)追加。 FI、ECUセッティン変更。 マフラー、Fカウル形状変更。 カラー設定 ・ブルーイッシュホワイトカクテル1 ・ディープパープリッシュブルーメタリックC |
| 2013 ~ 2013 | RN24J ~ | 45B後期 2013/1月 ディープパープリッシュブルーメタリックCのFカウル部に新グラフィック採用(R1ロゴ、YAMAHAロゴ) Fフェンダーをホワイト、ホイールはホワイトピンストライプ入りブラック。 カラー変更 ・ブルーイッシュホワイトカクテル1 ・ディープパープリッシュブルーメタリックC |
| 2014 ~ 2014 | RN24J ~ | 45B後期 2014/1月 タンクカラーとカウルグラフィック変更。 レッドピンストライプ入りホイール採用。 カラー変更 ・ブルーイッシュホワイトカクテル1 ・ディープパープリッシュブルーメタリックC |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】純正ブレーキ&クラッチマスターシリンダー専用のアルミ削り出しアジャストレバー。ハンドル回りのドレスアップや、アジャスト機能による操作性アップにオススメ。レバーアジャストは指一本で6段階に調整可能。ダイヤル式アジャスターに比べ力が要らないから、お好みのレバー位置に簡単操作できます。レバーアジャストは、指一本でお好みのレバー位置がセット可能な6段階の調整機能付き。ベアリングを採用することにより、スムーズな調整が可能。調整幅は約15mm!(車種により異なります)。アジャスターポイントは1~6段階でカチッとした節度のあるフィールで切り替えできます。純正交換タイプなので、取り付けも簡単です。純正マスターシリンダー専用設計。社外品のマスターシリンダーへは適合しません。カラーは、クリアー、ブラックの二色をご用意。アルミ削り出しの質感を生かすアルマイト処理。カラーはクリアー、ブラックアルマイトの2色を用意しました。なお、アジャスターの一部はレッドアルマイトでデザイン上のワンポイントにも。軽量肉抜き設計のスタイリッシュなレバー!。さらにエンド付近には、万一の転倒時にもレバーそのものを失わない、エマージェンシープロテクトを採用。。アルミ削りだしの高級感あふれる美しいフォルムと実用機能満載! 。指一本でお好みのレバー位置がセット可能な6段階の調整機能付き。(車種によって異なりますが、約15mmの調整幅)。純正交換タイプなので、取り付けも簡単です。 。ドレスアップと重量軽減効果を両立させた、軽量肉抜き設計。 。万一の転倒時にもレバーそのものを失わない、エマージェンシープロテクト構造。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 70052 | 1個 | FZ1(06-07)・FZ6/FAZER(03-07)・FAZER8(11) 適合車種以外への使用はご遠慮ください。 |
【特長】純正ブレーキ&クラッチマスターシリンダー専用のアルミ削り出しアジャストレバー。ハンドル回りのドレスアップや、アジャスト機能による操作性アップにオススメ。レバーアジャストは指一本で6段階に調整可能。ダイヤル式アジャスターに比べ力が要らないから、お好みのレバー位置に簡単操作できます。レバーアジャストは、指一本でお好みのレバー位置がセット可能な6段階の調整機能付き。ベアリングを採用することにより、スムーズな調整が可能。調整幅は約15mm!(車種により異なります)。アジャスターポイントは1~6段階でカチッとした節度のあるフィールで切り替えできます。純正交換タイプなので、取り付けも簡単です。純正マスターシリンダー専用設計。社外品のマスターシリンダーへは適合しません。カラーは、クリアー、ブラックの二色をご用意。アルミ削り出しの質感を生かすアルマイト処理。カラーはクリアー、ブラックアルマイトの2色を用意しました。なお、アジャスターの一部はレッドアルマイトでデザイン上のワンポイントにも。軽量肉抜き設計のスタイリッシュなレバー!。さらにエンド付近には、万一の転倒時にもレバーそのものを失わない、エマージェンシープロテクトを採用。。アルミ削りだしの高級感あふれる美しいフォルムと実用機能満載! 。指一本でお好みのレバー位置がセット可能な6段階の調整機能付き。(車種によって異なりますが、約15mmの調整幅)。純正交換タイプなので、取り付けも簡単です。 。ドレスアップと重量軽減効果を両立させた、軽量肉抜き設計。 。万一の転倒時にもレバーそのものを失わない、エマージェンシープロテクト構造。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 70053 | 1個 | FZ1(06-07)・FZ6/FAZER(03-07)・FAZER8(11) 適合車種以外への使用はご遠慮ください。 |
戻る ページ 1 次へ