ヤマハ MT-25 [250cc] 2016-17年式 カスタムレバー・グリップ・スロットル DAYTONA(デイトナ)製

RG10J (MT250)国内モデル FI ■STD

ヤマハ MT-25 [250cc] 2016-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-RG10J 原動機型式 G401E 4st直列2気筒 水冷
フレームNo RG10J - ~ 排気量 249
タイヤ
110/70 - 17 54S TL 140/70 - 17 66S TL
バッテリー GTZ8V(傾斜置) 全長 2,090
スプロケット
14 43 二次減速比 3.071
プラグ
R-CR9E(94703-00318) 本数 2
全幅 745
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,035
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 165
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 815 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 750 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.80 L
フィルタ
交換時
2.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2017 RG10J ~ 2016/10月 MTN250
カラー変更
・ディープパープリッシュブルーメタリックC(ブルー)
・シルバー8
・ブラックメタリックX
2016 ~ 2016 RG10J 008962 ~ 2015/9月 MT250
MTシリーズ共通のスタイリングとYZF-R25をプラットフォームに250ccエンジン搭載。
カラー設定
・マットシルバー1(マットシルバー)
・ブラックメタリックX(ブラック)
・レッドメタリック7(レッド)

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. レバーガード DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 6,398 税込7,038
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) レバーガード 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レバーへの外的な干渉による誤動作を防止。ロードレースで装着率の高いブレーキレバーガードを左右セットにし公道向けアクセサリーとして気軽にレーステイストが味わえる!内径Φ14~Φ19のパイプハンドル対応。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量
92449 1個

2. レバーガード DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 6,398 税込7,038
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) レバーガード 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レバーへの外的な干渉による誤動作を防止。ロードレースで装着率の高いブレーキレバーガードを左右セットにし公道向けアクセサリーとして気軽にレーステイストが味わえる!内径Φ14~Φ19のパイプハンドル対応。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量
92450 1個

3. レバーガード DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 6,398 税込7,038
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) レバーガード 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レバーへの外的な干渉による誤動作を防止。ロードレースで装着率の高いブレーキレバーガードを左右セットにし公道向けアクセサリーとして気軽にレーステイストが味わえる!内径Φ14~Φ19のパイプハンドル対応。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量
92451 1個

4. レバーガード DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 6,398 税込7,038
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) レバーガード 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レバーへの外的な干渉による誤動作を防止。ロードレースで装着率の高いブレーキレバーガードを左右セットにし公道向けアクセサリーとして気軽にレーステイストが味わえる!内径Φ14~Φ19のパイプハンドル対応。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量
92452 1個

5. レバーガード DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) レバーガード 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レバーへの外的な干渉による誤動作を防止。ロードレースで装着率の高いブレーキレバーガードを左右セットにし公道向けアクセサリーとして気軽にレーステイストが味わえる!内径Φ14~Φ19のパイプハンドル対応。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 セット内容
90774 1個 レバーガード左右セット、スリーブΦ18/Φ13.5Φ15.5×各2、六角レンチ×1 ライムグリーン

6. レバーガード DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) レバーガード 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レバーへの外的な干渉による誤動作を防止。ロードレースで装着率の高いブレーキレバーガードを左右セットにし公道向けアクセサリーとして気軽にレーステイストが味わえる!内径Φ14~Φ19のパイプハンドル対応。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量
92448 1個

戻る ページ 1 次へ