ヤマハ TZM50R [50cc] 1994-99年式 カスタムレバー・グリップ・スロットル

4KJ ■車両型式:4KJ1/2/3

ヤマハ TZM50R [50cc] 1994-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-4KJ 原動機型式 4EU 2st単気筒 水冷
フレームNo 4KJ - 078101 ~ 排気量 49
タイヤ
100/90 - 12 48J TL 120/80 - 12 54J TL
バッテリー GT4B-5 全長 1,615
スプロケット
13 45 二次減速比 3.460
プラグ
BR8ES/BR9ES 本数 1
全幅 615
チェーン
サイズ 420 リンク数 108 備考
全高 960
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 88
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯100
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
162
レベル
(mm)
237
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1994 ~ 1994 4KJ 078101 ~ 1994/2月
4KJ3
1994 ~ 1996 4KJ 078101 ~ 1994/3月
4KJ3
1997 ~ 1999 4KJ 078101 ~ 1997/4月

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. ハイスロットルSET KITACO

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
KITACO ハイスロットルSET 1セット
レビュー: 3.00(1)

【特長】握り直しでもたつくことなくフルスロットルすることが出来るハイスロットルSETです。_x000D_。スポーツ走行やサーキット走行に非常に有効です。キタコ製キャブレターKIT専用となります。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 ケーブル長(mm) 主な適合車種
901-0019000 1セット (アウター)570 RZ50・TZR50/R・TZM50R

2. ピボットピン(シルバー) KITACO

販売価格(税別) 799 税込879
2営業日後以内
KITACO ピボットピン(シルバー) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ワンタッチで交換出来るレバーピンです。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
527-0050000 1個 TZR50(3TU)・TZR50R(4EU)・TZM50R(4KJ)

3. ピボットピン(ブルー) KITACO

販売価格(税別) 839 税込923
2営業日後以内
KITACO ピボットピン(ブルー) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ワンタッチで交換出来るレバーピンです。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
527-0050020 1個 TZR50(3TU)・TZR50R(4EU)・TZM50R(4KJ)

4. ピボットピン(レッド) KITACO

販売価格(税別) 799 税込879
2営業日後以内
KITACO ピボットピン(レッド) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ワンタッチで交換出来るレバーピンです。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
527-0050010 1個 TZR50(3TU)・TZR50R(4EU)・TZM50R(4KJ)

戻る ページ 1 次へ