ヤマハ JOG [50cc] 2007-15年式 メーター・スロットルケーブル・ハーネス類 ハリケーン製
SA36J 4st JOG(CE50)3P31/4/6/9/C/G ・JOGプチ(CE50P)3P3F
ヤマハ JOG [50cc] 2007-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2007 ~ 2008 | SA36J ~ | JOG STD(全長1685×幅650×高1035×78kg) 2007/10月 フルモデルチェンジ フューエルインジェクション採用。 |
| 2009 ~ 2010 | SA36J ~ | JOG STD 2009/3月 グラフィック&カラー変更 |
| 2011 ~ 2012 | SA36J ~ | JOG STD 2011/1月 カラー変更 |
| 2013 ~ 2014 | SA36J ~ | 2013/2月 JOG STD カラー変更 |
| 2015 ~ 2015 | SA36J ~ | JOG STD 2015/2月 カラー変更 ・ライトイエローイッシュグレーメタリック9(ゴールド) ・シルバー3(シルバー) ・ブラックメタリックX(ブラック) ・ダークレディッシュグレーメタリック2(ダークブラウン) ・ダルレッドメタリックD(レッド) |
| 2015 ~ 2015 | SA36J ~ | JOGプチ(全長1685×幅650×高1035×84kg) 2014/12月 標準モデル(CE50)の走行性能をそのままに、シートの高さを725mmから700mmに変更。 フロントとサイドには控えめに“PETIT”(プチ)のロゴ。 カラー設定 ・ダークレディッシュグレーメタリック2(ダークブラウン) ・ダルレッドメタリックD(レッド) ・ライトイエローイッシュグレーメタリック9(ゴールド) |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥2,798
税込¥3,078
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 適合車種 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HB6470 | 1個 | 150mmロング アウター長さ1380mm ロングホイールベースkit用 | ブラック | JOG/D/ZR (CE50/D/ZR 4スト) | JOG/D/ZR (CE50/D/ZR) |
販売価格(税別)
¥3,198
税込¥3,518
ハリケーン
ロング スロットルケーブル
1個
カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 適合車種 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HB6468 | 1個 | 150mmロング アウター長さ1780mm、2本引きを1本引きに変更 | ブラック | JOG/D/ZR (CE50/D/ZR 4スト) | JOG/D/ZR (CE50/D/ZR) |
戻る ページ 1 次へ