ヤマハ XV400 ビラーゴ [400cc] 1991-93年式 メーター・スロットルケーブル・ハーネス類 ハリケーン製

2NT ■車両型式:3JB3/5(フラットハンドル) ・3JB4/6(アップハンドル)

ヤマハ XV400 ビラーゴ [400cc] 1991-93年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2NT 原動機型式 26M V型2気筒 空冷
フレームNo 2NT - 038101 ~ 排気量 399
タイヤ
3.00 S 19 4PR WT 140/90 - 15 70S WT
バッテリー GM12AZ-3A-2(縦置) 全長 2,225
スプロケット
二次減速比
プラグ
BPR7ES/W22EPR-U 本数 2
全幅 725
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,070
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 198
メインジェット
形状 ミクニ丸型小(L) 番数 ♯105
ケーブル長
クラッチ 1,050 チョーク メーター スロットル 855
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 ブレーキ前:アップハンダイレクト(R)950・フラットバーダイレクト(L)830
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.600 L
フィルタ
交換時
2.800 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1991 ~ 1991 2NT 050101 ~ 052000 フラットハンドル
カラー変更
・ブルーイッシュブラック2
・ライトグレイッシュブルーメタリック1
1991 ~ 1991 2NT 052101 ~ 054000 アップハンドル
1992 ~ 1993 2NT 054101 ~ フラットハンドル
ルーズクッションシート。小型シーシーバー。
カラー変更
・グリニッシュブラック
・レッドスパークル
1992 ~ 1993 2NT 058101 ~ アップハンドル

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ロング スロットルケーブル ハリケーン

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
4営業日後以内
ハリケーン ロング スロットルケーブル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB6071 1個 180mmロング(アップハンモデル比) アウター長さ1035mm ブラック ビラーゴ400 (~'93 引き側のみ) ビラーゴ400 -93 アップハンモデル比

2. ロング スロットルケーブル ハリケーン

販売価格(税別) 3,298 税込3,628
4営業日後以内
ハリケーン ロング スロットルケーブル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB6071M 1個 180mmロング(アップハンモデル比) アウター長さ1035mm ステンレスメッシュ ビラーゴ400 (~'93 引き側のみ) ビラーゴ400 -93 アップハンモデル比

戻る ページ 1 次へ