ヤマハ TW225E [225cc] 2002-07年式 メーター・スロットルケーブル・ハーネス類 ハリケーン製

DG09J 丸目 ■車両型式:5VC1/2/3/4/5/6/7

ヤマハ TW225E [225cc] 2002-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-DG09J 原動機型式 G328E 4st単気筒 空冷
フレームNo DG09J - 000101 ~ 排気量 223
タイヤ
130/80 - 18 66P WT 180/80 - 14 78P WT
バッテリー GM7CZ-3D(縦置) 全長 2,025
スプロケット
15 45 二次減速比 3
プラグ
DR8EA 本数 1
全幅 820
チェーン
サイズ 428 リンク数 120 備考
全高 1,110
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 127
メインジェット
形状 D 番数 ♯132
ケーブル長
クラッチ 880 チョーク メーター 805 スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:975/970 ブレーキ前:ダイレクト((L)1070
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/36.5w
タイプ P15d-25-3-130度 PH8
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
238
レベル
(mm)
135
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1 L
フィルタ
交換時
1.100 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2007 ~ 2007 DG09J ~ 20th Anniversary Special Edition
カラー設定
・ビビッドオレンジメタリック2
・ベリーダークバイオレットメタリック1
2007 ~ 2007 DG09J ~ カラー設定
・ブラックメタリックX
・ブルーイッシュホワイトカクテル1
2002 ~ 2002 DG09J 000101 ~ 004010 TW200Eから排気量をアップ。
13kW(18PS)223ccエンジン。130mm大径リアブレーキ。
新シートカウル、丸型メーター、小型タンクキャップ、など採用。
カラー設定
・ダークグレイッシュリーフグリーンメタリック1
・レディッシュイエローカクテル1
・ブルーイッシュホワイトカクテル1
2003 ~ 2003 DG09J 004011 ~ 005628 カラー変更
・ニューホワイト(ヘッドライトカバー同色、ブラック&ブラウンのツートンシート)
・シルバー3
・ビビッドレッドカクテル1
2004 ~ 2004 DG09J 009640 ~ 012339 全色カラー変更
・ビビッドオレンジタリック2(トライパル模様グラフィック)
・マットブラック2(艶消しブラックにマット感)
・ニューホワイト
2005 ~ 2005 DG09J 012340 ~ 014482 メインスイッチ、ハンドルクラウン変更。
カラー変更
・マットブラック2
・ニューホワイト
・ブルーメタリックC
2006 ~ 2006 DG09J 014543 ~ 016504 カラー変更
・ディープレッドメタリックK
・ブラックメタリックX
・ブルーイッシュホワイトカクテル1

適合車種からパーツを絞込み検索

10件中 1件~10件

並び替え:

1. ロング スロットルケーブル W ハリケーン

販売価格(税別) 3,698 税込4,068
4営業日後以内
ハリケーン ロング スロットルケーブル W 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。。メンテナンス。。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。。注意。。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種 仕様 適合車種
HB6333-10 1個 TW225E/TW200E 00- DG07J ディスクブレーキ車 150mmロング アウター長さ1125/1120mm ブラック TW225E_TW200E('00~ ディスクブレーキ車)

2. ロング スロットルケーブル W ハリケーン

販売価格(税別) 5,598 税込6,158
4営業日後以内
ハリケーン ロング スロットルケーブル W 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。。メンテナンス。。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。。注意。。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種 仕様 適合車種
HB6333M-10 1個 TW225E/TW200E 00- DG07J ディスクブレーキ車 150mmロング アウター長さ1125/1120mm ステンレスメッシュ TW225E_TW200E('00~ ディスクブレーキ車)

3. ロング スロットルケーブル W ハリケーン

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
4営業日後以内
ハリケーン ロング スロットルケーブル W 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。。メンテナンス。。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。。注意。。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種 仕様 適合車種
HB6372-10 1個 TW225E/TW200E 00- DG07J ディスクブレーキ車 300mmロング アウター長さ1275/1270mm ブラック TW225E_TW200E('00~ ディスクブレーキ車)

4. ロング スロットルケーブル W ハリケーン

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
4営業日後以内
ハリケーン ロング スロットルケーブル W 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。。メンテナンス。。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。。注意。。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種 仕様 適合車種
HB6380-10 1個 TW225E/TW200E 00- DG07J ディスクブレーキ車 100mmロング アウター長さ1075/1070mm ブラック TW225E_TW200E('00~ ディスクブレーキ車)

5. ロング スロットルケーブル W ハリケーン

販売価格(税別) 5,598 税込6,158
4営業日後以内
ハリケーン ロング スロットルケーブル W 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。。メンテナンス。。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。。注意。。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種 仕様 適合車種
HB6380M-10 1個 TW225E/TW200E 00- DG07J ディスクブレーキ車 100mmロング アウター長さ1075/1070mm ステンレスメッシュ TW225E_TW200E('00~ ディスクブレーキ車)

6. 延長ハーネス ハリケーン

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
4営業日後以内
ハリケーン 延長ハーネス 1セット(7本)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドル交換でスイッチハーネスの長さが不足する場合に使用します。各車種専用カプラでノーマルの間に接続して簡単に延長出来ます。ハンドル交換でスイッチハーネスの長さが不足する場合に使用します。各車種専用カプラでノーマルの間に接続して簡単に延長出来ます。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HD1063 1セット(7本) 300mmロング ブラック TW225E_TW200E('98~ 丸型ヘッドライト車) TW225E/TW200E 00- DG07J ディスクブレーキ車/TW200/E 98,99 4CS4/4CS6(丸型ヘッドライト車)

7. スピードメーターケーブル ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン スピードメーターケーブル 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。。メンテナンス。。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。。注意。。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種 適合車種 仕様
HB6382M 1個 TW225E/TW200E 00- DG07J ディスクブレーキ車 ステンレスメッシュ TW225E_TW200E('00~ ディスクブレーキ車) ノ-マルサイズ アウタ-長さ805mm

8. ミニスピードメーターkit ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン ミニスピードメーターkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HM3221-11 1セット Φ61mmステンレスボディ 文字盤白140km/h表示、パイプ式ステー・LEDインジケーターランプ・専用ハーネス付 クロームメッキ TW225E(~'04)_TW200E('00~ ディスクブレーキ車) TW225E(02-04)05-は取付け不可・TW225/E(00-02・ディスク車)

9. ミニスピードメーターkit ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン ミニスピードメーターkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HM3221T-11 1セット Φ61mmステンレスボディ 文字盤白140km/h表示 トリップ付、パイプ式ステー・LEDインジケーターランプ・専用ハーネス付 クロームメッキ TW225E(~'04)_TW200E('00~ ディスクブレーキ車) TW225E(02-04)05-は取付け不可・TW200/E(00-02・ディスク車)

10. メーターステー パイプ式 ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン メーターステー パイプ式 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヘッドライトKITとペアで、より個性的にドレスアップ。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HM3554-11 1個 ミニメーター取付用 LEDインジケーターランプ・専用ハーネス付 クロームメッキ TW225E(~'04)_TW200E('00~ ディスクブレーキ車) TW225E(02-04)05-は取付け不可・TW200/E(00-02・ディスク車)

戻る ページ 1 次へ