ヤマハ RZ50 [50cc] メーター・スロットルケーブル・ハーネス類 ハリケーン製

ヤマハ RZ50 [50cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. ロング スロットルケーブル ハリケーン

販売価格(税別) ¥2,198 税込¥2,418
4営業日後以内
ハリケーン ロング スロットルケーブル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 色 適合車種 主な適合車種
HB6437 1個 ジョイント迄 100mmロング アウター長さ740mm ブラック RZ50('98~'07) RZ50 98-

2. スピードメーターシール ハリケーン

販売価格(税別) ¥379 税込¥417
4営業日後以内
ハリケーン スピードメーターシール 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合車種 主な適合車種
HM3307 1個 RZ50('98~'06) RZ50(98-)

3. ロング スロットルケーブル ハリケーン

販売価格(税別) ¥2,198 税込¥2,418
4営業日後以内
ハリケーン ロング スロットルケーブル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 色 適合車種 主な適合車種
HB6355 1個 ジョイント迄 150mmロング アウター長さ790mm ブラック RZ50('98~'07) RZ50 98-

戻る ページ 1 次へ