ヤマハ JOG スーパーJOG-ZR [50cc] メーター・スロットルケーブル・ハーネス類 ハリケーン製
ヤマハ JOG スーパーJOG-ZR [50cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 適合車種 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HB6399 | 1個 | スーパーJOG-ZR比:165mmロング アプリオ比:105mmロング、スーパーJOG-Z.7psJOG比:125mmロング アウター長さ1580mm | ブラック | スーパーJOG-Z/ZR ('93~'99 ~3YKA)_7psJOG-Z/ZS/EX ('91~'93 3YK)_アプリオEX/TYPEⅡ ('94~'96 4LV1/2/4) | スーパーJOG ZR 95-99 3YK7-9/A/スーパーJOG Z/EX・7ps JOG Z/ZS 93,94 3YK4-6/91,92 3YK1-3/アプリオEX/TYPE2 94-96 4LV1/2/4 4LV3は不可 |
【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 適合車種 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HB6401 | 1個 | スーパーJOG-ZR比:265mmロング アプリオ比:205mmロング、スーパーJOG-Z.7psJOG比:225mmロング アウター長さ1680mm | ブラック | スーパーJOG-Z/ZR ('93~'99 ~3YKA)_7psJOG-Z/ZS/EX ('91~'93 3YK)_アプリオEX/TYPEⅡ ('94~'96 4LV1/2/4) | スーパーJOG ZR 95-99 3YK7-9/A/スーパーJOG Z/EX・7ps JOG Z/ZS 93,94 3YK4-6/91,92 3YK1-3/アプリオEX/TYPE2 94-96 4LV1/2/4 4LV3は不可 |
【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 適合車種 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HB6403 | 1個 | スーパーJOG-ZR比:365mmロング アプリオ比:305mmロング、スーパーJOG-Z.7psJOG比:325mmロング アウター長さ1780mm | ブラック | スーパーJOG-Z/ZR ('93~'99 ~3YKA)_7psJOG-Z/ZS/EX ('91~'93 3YK)_アプリオEX/TYPEⅡ ('94~'96 4LV1/2/4) | スーパーJOG ZR 95-99 3YK7-9/A/スーパーJOG Z/EX・7ps JOG Z/ZS 93,94 3YK4-6/91,92 3YK1-3/アプリオEX/TYPE2 94-96 4LV1/2/4 4LV3は不可 |
【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 適合車種 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HB6405 | 1個 | 00比:125mmロング '01-'06比:100mmロング、アウター長さ1525mm 2本引きを1本引きに変更 | ブラック | スーパーJOG-ZR('00 3YKB)_JOG/リモコン/C/ZR/ZⅡ('01~'06 CV50系) | リモコンJOG/ZR/Z2 -06 CV50/R/A/ZR/Z2 2本引きを1本に変更/スーパーJOG ZR 00 3YKB 2本引きを1本に変更 |
【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 適合車種 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HB6406 | 1個 | 00比:225mmロング '01-'06比:200mmロング、アウター長さ1625mm 2本引きを1本引きに変更 | ブラック | スーパーJOG-ZR('00 3YKB)_JOG/リモコン/C/ZR/ZⅡ('01~'06 CV50系) | リモコンJOG/ZR/Z2 -06 CV50/R/A/ZR/Z2 2本引きを1本に変更/スーパーJOG ZR 00 3YKB2本引きを1本に変更 |
【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 適合車種 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HB6409 | 1個 | スーパーJOG-ZR比:410mmロング アプリオ比:350mmロング、スーパーJOG-Z.7psJOG比:370mmロング アウター長さ1825mm | ブラック | スーパーJOG-Z/ZR ('93~'99 ~3YKA)_7psJOG-Z/ZS/EX ('91~'93 3YK)_アプリオEX/TYPEⅡ ('94~'96 4LV1/2/4) | スーパーJOG ZR 95-99 3YK7-9/A/スーパーJOG Z/EX・7ps JOG Z/ZS 93,94 3YK4-6/91,92 3YK1-3/アプリオEX/TYPE2 94-96 4LV1/2/4 4LV3は不可 |
戻る ページ 1 次へ