ヤマハ ビーノ モルフェ [50cc] 2009-15年式 メーター・スロットルケーブル・ハーネス類 DAYTONA(デイトナ)製
SA37J XC50H FI
ヤマハ ビーノ モルフェ [50cc] 2009-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2009 ~ 2009 | SA37J ~ | シャッター付きフロントバスケット 大型コンビニフック&フロントポケット 低位置ヘッドライトを装備。 籐かご調フロントバスケット採用。 取巻き式シャッター装備。 |
| 2011 ~ 2012 | SA37J ~ | カラー変更 ・ダークレディッシュグレーメタリック2(ダークブラウンン) 新色 ・ダルレッドメタリックT(ピンク) 継続 ・グレーイッシュグリーンソリッド3(グリーン) 継続 |
| 2013 ~ 2014 | SA37J ~ | カラー追加 ・グレイッシュグリーンソリッド3 ・ダークレデッシュグレーメタリック2 ・ダルレッドメタリックT |
| 2015 ~ 2015 | SA37J ~ | カラー追加 ・ダルレッドメタリックD(レッド) 新色 ・ダークレデッシュグレーメタリック2 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
DAYTONA(デイトナ)
デジタルタコメーター
1個
カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
【特長】最高回転数19990rpmまで、高精度にエンジンパフォーマンスをデジタル表示。(気筒数により異なります)。最高回転数メモリー機能、精算時間計算機能、そして時計機能もモード切替により表示可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し、外部電源への接続が必要)。日常生活防水。2サイクル車は4気筒まで、4サイクル車は8気筒まで対応。50ccスクーターからビッグマシンまで、ほとんどの車両にポルトオン装着OK。プラグコードへ簡単に装着できるため、セッティング用テスターとしても便利。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。
| 品番 | 内容量 | セット内容 | 寸法(mm) | 質量(g) | 電源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 46161 | 1個 | デジタルタコメーター本体、ビックアップセンターセット(TypeA/Bセット)、タコメータージョイントケーブル(800mm)、外部電源用コード、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 | (本体)H36×W76×D14.5 | 約40(本体のみ) | 内蔵バックアップ/ML2430充電式リチウム電池(コイン型3V) |
戻る ページ 1 次へ