ヤマハ JOG [50cc] 2003-07年式 メーター・スロットルケーブル・ハーネス類 DAYTONA(デイトナ)製
SA16J (CV50A)リモコン無:5SU2/4/6/8 /C ・(CV50R)リモコン仕様:5SU1/3/5/7/B
ヤマハ JOG [50cc] 2003-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2003 ~ 2003 | SA16J ~ | (CV50A) カジュアル仕様 リモコンレスのCV50(JOG-5NK2)をベースに、装備をシンプルにした廉価版の、ベーシックモデル。 着色樹脂パーツやリアキャリアの代わりにテールステー装着。 |
| 2003 ~ 2003 | SA16J ~ | (CV50R) リモコンJOG 台湾生産 6.5PS、Fディスクブレーキ。 音叉マークエンブレム、一体シートなど採用。 |
| 2004 ~ 2004 | SA16J ~ | 2004/1月 (CV50A) カジュアル仕様 |
| 2004 ~ 2004 | SA16J ~ | 2004/2月 (CV50R) リモコンJOG |
| 2005 ~ 2005 | SA16J ~ | 2004/6月 (CV50A) |
| 2005 ~ 2005 | SA16J ~ | 2004/6月 (CV50R) リモコンJOG |
| 2006 ~ 2006 | SA16J ~ | (CV50A) |
| 2006 ~ 2006 | SA16J ~ | (CV50R) リモコンJOG |
| 2007 ~ 2007 | SA16J ~ | (CV50A) |
| 2007 ~ 2007 | SA16J ~ | (CV50R) リモコンJOG |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
DAYTONA(デイトナ)
デジタルタコメーター
1個
カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
【特長】最高回転数19990rpmまで、高精度にエンジンパフォーマンスをデジタル表示。(気筒数により異なります)。最高回転数メモリー機能、精算時間計算機能、そして時計機能もモード切替により表示可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し、外部電源への接続が必要)。日常生活防水。2サイクル車は4気筒まで、4サイクル車は8気筒まで対応。50ccスクーターからビッグマシンまで、ほとんどの車両にポルトオン装着OK。プラグコードへ簡単に装着できるため、セッティング用テスターとしても便利。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。
| 品番 | 内容量 | セット内容 | 寸法(mm) | 質量(g) | 電源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 46161 | 1個 | デジタルタコメーター本体、ビックアップセンターセット(TypeA/Bセット)、タコメータージョイントケーブル(800mm)、外部電源用コード、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 | (本体)H36×W76×D14.5 | 約40(本体のみ) | 内蔵バックアップ/ML2430充電式リチウム電池(コイン型3V) |
戻る ページ 1 次へ