ヤマハ RZ250R [250cc] 1984-85年式 メーター・スロットルケーブル・ハーネス類 ALCANhands製
29L 丸目1灯 ■車両型式:1AR
ヤマハ RZ250R [250cc] 1984-85年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1984 ~ 1984 | 29L 083101 ~ | 1984/10月 マイナーチェンジ 前期型 RZ250RR(51L)のノンカウル(ネイキッド)パージョン。 センタースタンドなし、RZRタンクロゴ、オムスビテール最終型。 カラー設定 ・ホワイト(シート赤) |
| 1985 ~ 1985 | 29L 083101 ~ | 1985/4月 後期型 金色YAMAHAタンクロゴ。 カラー追加 ・クールブルー ・ホワイト×レッド |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥8,698
税込¥9,568
ALCANhands
スロットルワイヤー
1本
カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
【特長】「強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。強度を中心に、開発スタッフのもと完成されたワイヤー。その技術はインナーワイヤーをSUS複合よりにすることによって実現されました。伸縮比・摩耗値が小さくコストパフォーマンスに優れた商品がここに誕生しました。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 種類 | 主な適合車種 | ノーマルアウター長(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| JB318A00 | 1本 | ヤマハ | ブラックアウター | RZ250R 1AR | A1050/B725 |
販売価格(税別)
¥9,498
税込¥10,448
| 品番 | 内容量 | 適合車種 |
|---|---|---|
| JB318A10 | 1セット | RZ250R/1AR |
販売価格(税別)
ALCANhands
スロットルワイヤー
1本
カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。
| 品番 | 内容量 | 適合 | アウター/インナー | 仕様 | ノーマルアウター長(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| JB318A10 | 1本 | RZ250/R/RR(84 85(1AR) | [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 | 100mm ロング | スロットル:A.1050/B.725 クラッチ:960 *1AR 29L-083101- |
戻る ページ 1 次へ