ヤマハ ビーノ [50cc] 2004-07年式 メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
SA26J 4st ■(XC50)5ST1/F/L/V/W ・(XC50Dデラックス)5ST3/9/B/M/S/X ・(XC50Rリモコン仕様)5STD/K
ヤマハ ビーノ [50cc] 2004-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2004 ~ 2004 | SA26J ~ | STD(XC50)(全長1665×幅630×高1005×73kg) 2004/3月 フルモデルチェンジ 新開発4サイクル3バルブエンジン。 5.2ps水冷4st3バルブメッキシリンダーエンジン搭載。 盗難抑止Gロックシステム装備。 カラー設定 ・ライトリーフグリーンソリッド4(LLGS4) ・ミルキーブラウン(MKB) ・ビビッドオレンジソリッド1(VOS1) ・ヤマハブラック(YB) |
| 2004 ~ 2004 | SA26J ~ | デラックス(XC50D) 2004/8月 ・ホワイトメタリック1 |
| 2004 ~ 2004 | SA26J ~ | デラックス(XC50D)(全長1665×幅630×高1005×73kg) 2004/3月 メッキ外装パーツを装備した上級モデル カラー設定 ・ペールパープリッシュブルーメタリック3 ・シルバー3 ・ミッドナイトシルバー |
| 2005 ~ 2005 | SA26J ~ | STD(XC50) 一部仕様を変更。たる型グリップ装備。 2005/3月 カラー変更 ・ミルキーブラウン ・ダークレヂィッシュグレーメタリック2 ・ダークパープリッシュブルーメタリックB ・ブラックメタリックX |
| 2005 ~ 2005 | SA26J ~ | デラックス(XC50D) 2005/3月 カラー設定 ・ダークブルーイッシュグレーメタリック5 ・シルバー3 |
| 2005 ~ 2005 | SA26J ~ | リモコン仕様(XC50R)ビーノ 5STF のリモコン仕様 (全長1665×幅630×高1005×73kg) 2005/3月 多機能リモコンを装備。 リモコン操作により、前後フラッシャーが3回点滅するアンサーバック機能、キーシャッターオープン&リアホイールロック解除、シートオープン、が可能。 カラー設定 ・グラックメタリックX |
| 2006 ~ 2006 | SA26J ~ | STD(XC50) 2006/1月 クリアーレンズウィンカー、ホワイトパイピングシート(ブラウン)装備。 カラー設定 ・ダークレディッシュグレーメタリック2 ・ダークパープリッシュレッドカクテル3 ・ダークパープリッシュブルーメタリックB 2006/7月 一部カラー追加 BLUE SKY Version |
| 2006 ~ 2006 | SA26J ~ | デラックス(XC50D) 2006/1月 カラー追加 ・ペールマゼンタメタリック4 ・シルバー3 |
| 2006 ~ 2006 | SA26J ~ | デラックス(XC50D)BLUE SKY Version 2006/7月 クロームメッキのヘッドライトボディ。 特別カラーのグレーシート、グレーフットボード、ホワイトホイール。 ブラックの樽型グリップなど採用。 カラー追加 ・ダルブルーメタリック8 |
| 2006 ~ 2007 | SA26J ~ | リモコン仕様(XC50R)ビーノ 5STL のリモコン仕様 2006/1月 カラー設定 ・ホワイトメタリック1 ・グラックメタリックX |
| 2007 ~ 2007 | SA26J ~ | STD(XC50) 2007/2月 カラー変更 ・ダークレディッシュグレーメタリック2 ・ダークパープリッシュレッドカクテル3 ・ダークパープリッシュブルーメタリックB |
| 2007 ~ 2007 | SA26J ~ | STD(XC50) 2007/2月 カラー変更 ・ブラックメタリックX ・ホワイトメタリック1 |
| 2007 ~ 2007 | SA26J ~ | デラックス(XC50D) 2007/2月 カラー変更 ・ライトイエローイッシュグレーメタリック9 ・ペールマゼンタメタリック4 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
DAYTONA(デイトナ)
デジタルタコメーター
1個
カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
【特長】最高回転数19990rpmまで、高精度にエンジンパフォーマンスをデジタル表示。(気筒数により異なります)。最高回転数メモリー機能、精算時間計算機能、そして時計機能もモード切替により表示可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し、外部電源への接続が必要)。日常生活防水。2サイクル車は4気筒まで、4サイクル車は8気筒まで対応。50ccスクーターからビッグマシンまで、ほとんどの車両にポルトオン装着OK。プラグコードへ簡単に装着できるため、セッティング用テスターとしても便利。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。
| 品番 | 内容量 | セット内容 | 寸法(mm) | 質量(g) | 電源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 46161 | 1個 | デジタルタコメーター本体、ビックアップセンターセット(TypeA/Bセット)、タコメータージョイントケーブル(800mm)、外部電源用コード、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 | (本体)H36×W76×D14.5 | 約40(本体のみ) | 内蔵バックアップ/ML2430充電式リチウム電池(コイン型3V) |
戻る ページ 1 次へ