ヤマハ JOG [50cc] 1996-97年式 メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
3KJ (CY50)
ヤマハ JOG [50cc] 1996-97年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1997 ~ 1997 | 3KJ ~ | 1997/1月 |
| 1997 ~ 1997 | 3KJ ~ | 1997/3月 |
| 1996 ~ 1996 | 3KJ 7519326 ~ 7653041 | 6.3PSエンジン、Fドラムブレーキ、Rキャリア、Fラック。 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥899
税込¥989
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 30008 | 1本 |
販売価格(税別)
¥2,298
税込¥2,528
NTB
スピードメーターケーブル
1本
カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
【特長】スクーターから大型車まで 幅広い車種へ対応。純正OEM製品と同等のクォリティを確保しています。【用途】ビジネス・スクーター用
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合車種 | パーツNo. |
|---|---|---|---|---|
| SCY-003 | 1本 | ヤマハ | ジョグアプリオ・Poche S-M/Y | 3KJ-83550-11 |
販売価格(税別)
¥3,098
税込¥3,408
| 品番 | 内容量 | 主な適合純正品番 | 他社参考品番(NTB) |
|---|---|---|---|
| 3KJ-83550-11 | 1個 | 52W-83550-02 | SCY-003 |
販売価格(税別)
| 品番 | 内容量 | メーカー | パーツNo. | 主な適合車種 | 他社参考品番(NTB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 23000003 | 1本 | ヤマハ | 3KJ-83550-11 | JOGアプリオ(4JP/SA11J)1~9 | SCY-003 |
販売価格(税別)
DAYTONA(デイトナ)
デジタルタコメーター
1個
カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
【特長】最高回転数19990rpmまで、高精度にエンジンパフォーマンスをデジタル表示。(気筒数により異なります)。最高回転数メモリー機能、精算時間計算機能、そして時計機能もモード切替により表示可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し、外部電源への接続が必要)。日常生活防水。2サイクル車は4気筒まで、4サイクル車は8気筒まで対応。50ccスクーターからビッグマシンまで、ほとんどの車両にポルトオン装着OK。プラグコードへ簡単に装着できるため、セッティング用テスターとしても便利。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。
| 品番 | 内容量 | セット内容 | 寸法(mm) | 質量(g) | 電源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 46161 | 1個 | デジタルタコメーター本体、ビックアップセンターセット(TypeA/Bセット)、タコメータージョイントケーブル(800mm)、外部電源用コード、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 | (本体)H36×W76×D14.5 | 約40(本体のみ) | 内蔵バックアップ/ML2430充電式リチウム電池(コイン型3V) |
戻る ページ 1 次へ