ヤマハ シグナスX SR [125cc] 2008-12年式 メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
SE44J 国内モデル FI ■28S STD・WGP50th Anniversary Edition
ヤマハ シグナスX SR [125cc] 2008-12年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2008 ~ 2009 | SE44J ~ | STD 2型 2007/12月 フルモデルチェンジ FI採用、平成19年排出ガス規制適合。 駆動系セッティング変更、ポジションランプ一体型ヘッドライト、アナログスピードメータ、デジタル表示液晶式燃料系採用、など。 カラー設定 ・ビビッドレッドメタリック5(レッド) ・ブラックメタリックX |
| 2010 ~ 2010 | SE44J ~ | STD 2型 2010/1月 ツートンカラー採用(シート表皮赤ステッチ) 前輪ディスクブレーキ内側ブラック塗装。 カラー設定 ・ビビッドレッドメタリック5(レッド) ・ブラックメタリックX(艶あり/艶なし) |
| 2011 ~ 2011 | SE44J ~ | STD 3型 2011/2月 マイナーチェンジ エンジン回転数表示アナログ式タコメーター、デジタル式スピードメーター(液晶画面照明色ホワイト/オレンジ/グリーン選択可)、折りたたみ式タンデムステップ、スモーク調立体エンブレム新装備、グラフィック変更。 カラー設定 ・ビビッドレッドメタリック5(レッド) ・ブラックメタリックX |
| 2012 ~ 2012 | SE44J ~ | WGP50th Anniversary Edition(限定1500台) 2012/2月 ロードレース世界選手権参戦50周年記念カラー ・ブルーイッシュホワイトカクテル1(レッド×ホワイト) |
適合車種からパーツを絞込み検索

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。。メンテナンス。。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。。注意。。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 仕様 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HB6466 | 1個 | シグナスX/SR 08-10 FI車 国内仕様 | 150mmロング アウター長さ1795/1790mm | ブラック | シグナスX/SR ('08~ SE44J)_国内仕様FI車 |

| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 908-0411000 | 1本 | ブラック | シグナスX(FI車):28S1~5 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 72279 | 1個 | シグナスX125FI[国内仕様28S] |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 72276 | 1個 | シグナスX125FI[国内仕様28S] |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 72280 | 1個 | シグナスX125FI[国内仕様28S] |
【特長】最高回転数19990rpmまで、高精度にエンジンパフォーマンスをデジタル表示。(気筒数により異なります)。最高回転数メモリー機能、精算時間計算機能、そして時計機能もモード切替により表示可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し、外部電源への接続が必要)。日常生活防水。2サイクル車は4気筒まで、4サイクル車は8気筒まで対応。50ccスクーターからビッグマシンまで、ほとんどの車両にポルトオン装着OK。プラグコードへ簡単に装着できるため、セッティング用テスターとしても便利。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。
| 品番 | 内容量 | セット内容 | 寸法(mm) | 質量(g) | 電源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 46161 | 1個 | デジタルタコメーター本体、ビックアップセンターセット(TypeA/Bセット)、タコメータージョイントケーブル(800mm)、外部電源用コード、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 | (本体)H36×W76×D14.5 | 約40(本体のみ) | 内蔵バックアップ/ML2430充電式リチウム電池(コイン型3V) |
戻る ページ 1 次へ